COTTERMAN 2AWP2412A3 A13-21 C1 P6 arbeidsplattform justerbar høyde stål 13 til 21 tommers høyde | AC9CNH 3FMH6

COTTERMAN 2AWP2412A3 A13-21 C1 P6 arbeidsplattform justerbar høyde stål 13 til 21 tommers høyde

På lager
Vare: AC9CNH Modell: 2AWP2412A3 A13-21 C1 P6Kryssref: 3FMH6

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 424 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArbeidsplattform
Basedybde23 "
Base lengde23 "
Base bredde23 "
Bunnbredde23 "
Klatring Vinkel30 Grader til 60 Grader
FARGEGrå
FinishPulverlakk
Lastekapasitet800 lb.
MaterialeStål
Antall ben2
Antall trinn2
Total høyde21 "
Plattformdybde24 "
Plattform Lengde24 "
PlattformstilEnkelt tilgang
Plattformbredde24 "
Trinndybde20 "
Trinnbredde24 "
Tråtaggete

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 28.58
Skipets høyde (cm)53.34
Skipets lengde (cm)58.42
Skipets bredde (cm)66.04
HS kode7326908560
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeBasedybdeBase lengdeAntall benAntall trinnTotal høydePlattformdybdePlattformhøydePris
COTTERMAN 1AAWP1924A8 A5-8 B1 P1 Arbeidsplattform Justerbar høyde stål 5 til 8 tommer høyde | AB6WWU 22N967 1AAWP1924A8 A5-8 B1 P1Aluminum24 "24 "418"24 "5 til 8 "5 536 NOK
COTTERMAN 1AAWP1936A8 A5-8 B1 P1 Arbeidsplattform Justerbar høyde stål 5 til 8 tommer høyde | AB6WWV 22N968 1AAWP1936A8 A5-8 B1 P1Aluminum36 "36 "418"36 "5 til 8 "6 384 NOK
COTTERMAN 1AAWP1948A8 A5-8 B1 P1 Arbeidsplattform Justerbar høyde stål 5 til 8 tommer høyde | AB6WWW 22N969 1AAWP1948A8 A5-8 B1 P1Aluminum48 "48 "418"48 "5 til 8 "7 247 NOK
COTTERMAN 1AAWP2424A8 A5-8 B1 P6 Arbeidsplattform Justerbar høyde Stål 5 til 8 tommer høyde | AB6WWX 22N970 1AAWP2424A8 A5-8 B1 P6Aluminum24 "24 "418"24 "5 til 8 "6 010 NOK
COTTERMAN 1AAWP2436A8 A5-8 B1 P6 Arbeidsplattform Justerbar høyde stål 5 til 8 tommer høyde | AB6WWY 22N971 1AAWP2436A8 A5-8 B1 P6Aluminum36 "36 "418"36 "5 til 8 "7 438 NOK
COTTERMAN 1AAWP2448A8 A5-8 B1 P6 Arbeidsplattform Justerbar høyde Stål 5 til 8 tommer høyde | AB6WWZ 22N972 1AAWP2448A8 A5-8 B1 P6Aluminum48 "48 "418"48 "5 til 8 "8 830 NOK
COTTERMAN 1AAWP2460A8 A5-8 B1 P6 Arbeidsplattform Justerbar høyde Stål 5 til 8 tommer høyde | AB6WXA 22N973 1AAWP2460A8 A5-8 B1 P6Aluminum60 "60 "618"60 "5 til 8 "11 164 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COTTERMAN 2AWP2412A3 A13-21 C1 P6 arbeidsplattform justerbar høyde stål 13 til 21 tommers høyde
4 424 NOK / enhet