COTTERMAN 1715R2642A3E12B4W4C1P3 Rullestige Handrail Plattform 150 tommers høyde | AB6CLK 20Z398

COTTERMAN 1715R2642A3E12B4W4C1P3 rullende stige rekkverk plattform 150 tommers høyde

Vare: AB6CLK Model: 1715R2642A3E12B4W4C1P3Kryssreferanse: 20Z398
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

31 402 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRullende stige
AktiveringstypeFoot Pedal
Montert / UmontertUmontert
Basedybde143 "
Base bredde42 "
Bunnbredde42 "
Klatring Vinkel59 Degrees
FARGEGrå
FinishPulverlakkert
Håndtakshøyde42 "
Rekkverk inkludertJa
Lastekapasitet450 lb.
MaterialeStål
Antall trinn15
Total høyde192 "
Plattformdybde12 "
Plattformhøyde150 "
Plattformbredde24 "
Trinndybde7"
Trinnbredde24 "
Tråtaggete

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 180
Skipets høyde (cm)60.96
Skipets lengde (cm)533.4
Skipets bredde (cm)111.76
HS kode7326908560
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPlattformhøydeBasedybdeBase breddeTråBunnbreddeKlatring VinkelHåndtakshøydeAntall trinnPris
COTTERMAN 1709R2632A1E12B4W4C1P6 Rullestige Handrail Plattform 90 tommers høyde | AB6CKP 20Z379 1709R2632A1E12B4W4C1P690 "88 "32 "Utvidet metall32 "50 Degrees30 "918 425 NOK
RFQ
COTTERMAN 1709R2632A3E12B4W4C1P6 Rullestige Handrail Plattform 90 tommers høyde | AB6CKQ 20Z380 1709R2632A3E12B4W4C1P690 "88 "32 "taggete32 "50 Degrees30 "918 644 NOK
RFQ
COTTERMAN 1709R2632A6E12B4W4C1P6 Rullestige Handrail Plattform 90 tommers høyde | AB6CKR 20Z381 1709R2632A6E12B4W4C1P690 "88 "32 "perforert32 "50 Degrees30 "918 154 NOK
RFQ
COTTERMAN 1710R2632A1E12B4W4C1P6 Rullestige Handrail Plattform 100 tommers høyde | AB6CKT 20Z382 1710R2632A1E12B4W4C1P6100 "97 "32 "Utvidet metall32 "50 Degrees30 "1019 721 NOK
RFQ
COTTERMAN 1710R2632A3E12B4W4C1P6 Rullestige Handrail Plattform 100 tommers høyde | AB6CKU 20Z383 1710R2632A3E12B4W4C1P6100 "97 "32 "taggete32 "50 Degrees30 "1019 810 NOK
RFQ
COTTERMAN 1710R2632A6E12B4W4C1P6 Rullestige Handrail Plattform 100 tommers høyde | AB6CKV 20Z384 1710R2632A6E12B4W4C1P6100 "97 "32 "perforert32 "50 Degrees30 "1019 331 NOK
RFQ
COTTERMAN 1711R2632A1E12B4W4C1P6 Rullestige Handrail Plattform 110 tommers høyde | AB6CKW 20Z385 1711R2632A1E12B4W4C1P6110 "106 "32 "Utvidet metall32 "50 Degrees30 "1120 792 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COTTERMAN 1715R2642A3E12B4W4C1P3 rullende stige rekkverk plattform 150 tommers høyde
31 402 NOK / enhet