Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CORBIN ML2055-BLSS-630C Innstikkslåsspak Klasserom | AH2FTD 26JF73

CORBIN ML2055-BLSS-630C Klasserom med innstikkslås

På lager
Vare: AH2FTD Modell: ML2055-BLSS-630CKryssref: 26JF73

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
22 743 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMortise Låsesett
ADA-kompatibelNei
Bakside2.75 "
FinishKjedelig rustfritt stål
Brannvurdering3 hr.
Klasse1
Håndtakstypespaken
Nøkkel materialeNikkel sølv
Nøkkel TypeUlike
Keyway TypeCorbin L4
PlasseringstypeHelsevesen, institusjonell
LåsesettfunksjonKlasserom
Antall nøkler2
Nødvendig dørtykkelse1.75 "
Strike Dim.4-7/8" x 1-1/4" x 1-1/8"
Type streikANSI
StilML200 BLSS

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.25
Skipets høyde (cm)10.8
Skipets lengde (cm)24.13
Skipets bredde (cm)21.59
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Elektrisk / Mekanisk: Mekanisk
    • Ligaturbestandig: Nei
    • Mortise / Cylindrical: Mortise

Produktvarianter

ProduktModellFunksjonKeyway TypePlasseringstypePinsStilPris
CORBIN ML2010-BLSS -630 C Innstikkslåshendelpassasje | AF8GBA 26JF70 ML2010 -BLSS -630 CPassage-Institusjonell, helsevesen-spaken21 360 NOK
CORBIN ML2060-BLSS-630C Innstikkslås Personvern | AF8GBB 26JF71 ML2060-BLSS-630CPrivatliv-Institusjonell, helsevesen-spaken21 940 NOK
CORBIN ML2054-BLSS-630C Innstikkslåsspak Inngang/kontor | AF8GBC 26JF72 ML2054-BLSS-630CInngang / kontorL4Institusjonell, helsevesen6spaken22 926 NOK
CORBIN ML2057-BLSS-630C Oppbevaringsrom med innstikkslås | AF8GBD 26JF74 ML2057-BLSS-630CLagerromL4Institusjonell, helsevesen6spaken22 743 NOK
CORBIN ML2052-BLSS-630C Innstikkspak for klasseromsinntrenger | AF8GBE 26JF75 ML2052-BLSS-630CKlasseromsinntrengerL4Institusjonell, helsevesen6spaken23 826 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CORBIN ML2055-BLSS-630C Klasserom med innstikkslås
22 743 NOK / enhet