Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CORBIN CL3557 NZD 10B Kraftig spaklåsesett rett vinkel | AC6ATJ 32J250

CORBIN CL3557 NZD 10B Heavy Duty Spak Låsesett rett vinkel

På lager
Vare: AC6ATJ Modell: CL3557 NZD 10BKryssref: 32J250
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
8 112 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakspaken
Bakside2.75 "
SylinderJa
FinishOksidert olje gnidd bronse
Brannklassifisert3 hr.
FunksjonLagerrom
Klasse1
HåndteringsmaterialeStål, rustfritt stål, messing, bronse
Nøkkel materialeNikkel sølv
TastingTastet annerledes
Keyway TypeL4
PlasseringstypeFlere familier, detaljhandel, hotell, helsevesen
LåsesettfunksjonLagerrom
Låsesettets styrkeHeavy Duty
Antall nøkler2
Antall pins6
Pins6
Nødvendig dørtykkelse1-3/8" to 1-3/4"
Strike Dim.4-7/8" x 1-1/4"
Type streikBuet leppe
StilRett vinkel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8225
Skipets høyde (cm)12.19
Skipets lengde (cm)24.64
Skipets bredde (cm)19.05
HS kode8301406030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishFunksjonPris
CORBIN CL3551 NZD 626 Heavy Duty Spak Låsesett høyre vinkel | AC6ATC 32J244 CL3551 NZD 626Satin ChromeInngang8 855 NOK
CORBIN CL3557 NZD 626 Kraftig spaklåsesett rett vinkel | AC6ATD 32J245 CL3557 NZD 626Satin ChromeLagerrom8 781 NOK
CORBIN CL3510 NZD 626 Heavy Duty Hendel låsesett høyre vinkel | AC6ATE 32J246 CL3510 NZD 626Satin ChromePassage5 705 NOK
CORBIN CL3555 NZD 626 Kraftig spaklåsesett rett vinkel | AC6ATF 32J247 CL3555 NZD 626Satin ChromeKlasserom8 855 NOK
CORBIN CL3520 NZD 626 Kraftig spaklåsesett rett vinkel | AC6ATG 32J248 CL3520 NZD 626Satin ChromePrivatliv6 797 NOK
CORBIN CL3551 NZD 10B Kraftig spaklåsesett rett vinkel | AC6ATH 32J249 CL3551 NZD 10BOksidert olje gnidd bronseInngang8 112 NOK
CORBIN CL3510 NZD 10B Heavy Duty Hendel låsesett høyre vinkel | AC6ATK 32J251 CL3510 NZD 10BOksidert olje gnidd bronsePassage5 859 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CORBIN CL3557 NZD 10B Heavy Duty Spak Låsesett rett vinkel
8 112 NOK / enhet