Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CORBIN CL3510 NZD 626 Heavy Duty Hendel låsesett høyre vinkel | AC6ATE 32J246

CORBIN CL3510 NZD 626 Heavy Duty Spak Låsesett rett vinkel

På lager
Vare: AC6ATE Modell: CL3510 NZD 626Kryssref: 32J246
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
5 705 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakspaken
Bakside2.75 "
FinishSatin Chrome
Brannklassifisert3 hr.
FunksjonPassage
Klasse1
HåndteringsmaterialeStål, rustfritt stål, messing, bronse
TastingTastet annerledes
PlasseringstypeFlere familier, detaljhandel, hotell, helsevesen
LåsesettfunksjonPassage
Låsesettets styrkeHeavy Duty
Nødvendig dørtykkelse1-3/8" to 1-3/4"
Strike Dim.4-7/8" x 1-1/4"
Type streikBuet leppe
StilRett vinkel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.71
Skipets høyde (cm)12.19
Skipets lengde (cm)24.64
Skipets bredde (cm)18.8
HS kode8301406030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishFunksjonPris
CORBIN CL3551 NZD 626 Heavy Duty Spak Låsesett høyre vinkel | AC6ATC 32J244 CL3551 NZD 626Satin ChromeInngang8 855 NOK
CORBIN CL3557 NZD 626 Kraftig spaklåsesett rett vinkel | AC6ATD 32J245 CL3557 NZD 626Satin ChromeLagerrom8 781 NOK
CORBIN CL3555 NZD 626 Kraftig spaklåsesett rett vinkel | AC6ATF 32J247 CL3555 NZD 626Satin ChromeKlasserom8 855 NOK
CORBIN CL3520 NZD 626 Kraftig spaklåsesett rett vinkel | AC6ATG 32J248 CL3520 NZD 626Satin ChromePrivatliv6 797 NOK
CORBIN CL3551 NZD 10B Kraftig spaklåsesett rett vinkel | AC6ATH 32J249 CL3551 NZD 10BOksidert olje gnidd bronseInngang8 112 NOK
CORBIN CL3557 NZD 10B Kraftig spaklåsesett rett vinkel | AC6ATJ 32J250 CL3557 NZD 10BOksidert olje gnidd bronseLagerrom8 112 NOK
CORBIN CL3510 NZD 10B Heavy Duty Hendel låsesett høyre vinkel | AC6ATK 32J251 CL3510 NZD 10BOksidert olje gnidd bronsePassage5 859 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CORBIN CL3510 NZD 626 Heavy Duty Spak Låsesett rett vinkel
5 705 NOK / enhet