Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CORBIN CL3340 NZD 626 Extra HD Spak Låsesett Patio | AH7ANK 36NH19

CORBIN CL3340 NZD 626 Extra HD Spak Låsesett Patio

På lager
Vare: AH7ANK Modell: CL3340 NZD 626Kryssref: 36NH19
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
8 522 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakspaken
ADA-kompatibelNei
Bakside2.75 "
KjernetypeIkke Inkludert
FinishSatin Chrome
Brannvurdering3 hr.
Klasse1
Håndteringsmaterialesink
Håndtakstypespaken
PlasseringstypeKommersiell, institusjonell
LåsesettfunksjonPatio
Låsesettets styrkeEkstra Heavy Duty
Antall nøkler0
Antall pins0
Nødvendig dørtykkelse1-3 / 4 "til 2"
Strike Dim.1-1/4" x 4-7/8"
Type streikASA-streik
Stil3300 vinklet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.1752
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)20.32
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Elektrisk / Mekanisk: Mekanisk
    • Ligaturbestandig: Nei
    • Mortise / Cylindrical: Cylindrical

Produktvarianter

ProduktModellAntall pinsFinishFunksjonStrike Dim.Type streikStilHåndteringsmaterialeNøkkel materialePris
CORBIN CL3351 NZD 626 Ekstra kraftig spak Låsesettinngang | AC6ARP 32J232 CL3351 NZD 6266Satin ChromeInngang4-7/8" x 1-1/4"Buet leppeRett vinkelStål, rustfritt stål, messing, bronseNikkel sølv8 752 NOK
CORBIN CL3357 NZD 626 Extra Heavy Duty hendel låsesett oppbevaringsrom | AC6ARQ 32J233 CL3357 NZD 6266Satin ChromeLagerrom4-7/8" x 1-1/4"Buet leppeRett vinkelStål, rustfritt stål, messing, bronseNikkel sølv8 996 NOK
CORBIN CL3355 NZD 626 Ekstra kraftig spaklåsesett | AC6ARR 32J234 CL3355 NZD 6266Satin ChromeKlasserom4-7/8" x 1-1/4"Buet leppeRett vinkelStål, rustfritt stål, messing, bronseNikkel sølv9 185 NOK
CORBIN CL3310 NZD 626 Ekstra kraftig spak låsesettpassasje | AC6ART 32J235 CL3310 NZD 626-Satin ChromePassage4-7/8" x 1-1/4"Buet leppeRett vinkelStål, rustfritt stål, messing, bronse-6 558 NOK
CORBIN CL3320 NZD 626 Ekstra kraftig spaklåsesett Personvern | AC6ARU 32J236 CL3320 NZD 626-Satin ChromePrivatliv4-7/8" x 1-1/4"Buet leppeRett vinkelStål, rustfritt stål, messing, bronse-7 725 NOK
CORBIN CL3352 NZD 626 låser med ekstra kraftig spak, klasse 1 | AC6ARV 32J237 CL3352 NZD 6266Satin ChromeKlasserom4-7/8" x 1-1/4"Buet leppeRett vinkelStål, rustfritt stål, messing, bronseNikkel sølv10 227 NOK
CORBIN CL3351 NZD 10B Ekstra kraftig spak Låsesettinngang | AC6ARW 32J238 CL3351 NZD 10B6Oksidert olje gnidd bronseInngang4-7/8" x 1-1/4"Buet leppeRett vinkelStål, rustfritt stål, messing, bronseNikkel sølv8 112 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CORBIN CL3340 NZD 626 Extra HD Spak Låsesett Patio
8 522 NOK / enhet