Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CORBIN CL3351 NZD 10B Ekstra kraftig spak Låsesettinngang | AC6ARW 32J238

CORBIN CL3351 NZD 10B Extra Heavy Duty Spak Låsesett Entry

På lager
Vare: AC6ARW Modell: CL3351 NZD 10BKryssref: 32J238

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
8 112 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakspaken
Bakside2.75 "
SylinderJa
FinishOksidert olje gnidd bronse
Brannklassifisert3 hr.
FunksjonInngang
Klasse1
HåndteringsmaterialeStål, rustfritt stål, messing, bronse
Nøkkel materialeNikkel sølv
TastingTastet annerledes
Keyway TypeL4
PlasseringstypeInstitusjonell, helsevesen
LåsesettfunksjonInngang
Låsesettets styrkeEkstra Heavy Duty
Antall nøkler2
Antall pins6
Pins6
Nødvendig dørtykkelse1-3 / 4 "til 2"
Strike Dim.4-7/8" x 1-1/4"
Type streikBuet leppe
StilRett vinkel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.025
Skipets høyde (cm)11.94
Skipets lengde (cm)24.89
Skipets bredde (cm)19.56
HS kode8301406030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAntall pinsFinishFunksjonStrike Dim.Type streikStilHåndteringsmaterialeNøkkel materialePris
CORBIN CL3351 NZD 626 Ekstra kraftig spak Låsesettinngang | AC6ARP 32J232 CL3351 NZD 6266Satin ChromeInngang4-7/8" x 1-1/4"Buet leppeRett vinkelStål, rustfritt stål, messing, bronseNikkel sølv8 752 NOK
CORBIN CL3357 NZD 626 Extra Heavy Duty hendel låsesett oppbevaringsrom | AC6ARQ 32J233 CL3357 NZD 6266Satin ChromeLagerrom4-7/8" x 1-1/4"Buet leppeRett vinkelStål, rustfritt stål, messing, bronseNikkel sølv8 996 NOK
CORBIN CL3355 NZD 626 Ekstra kraftig spaklåsesett | AC6ARR 32J234 CL3355 NZD 6266Satin ChromeKlasserom4-7/8" x 1-1/4"Buet leppeRett vinkelStål, rustfritt stål, messing, bronseNikkel sølv9 185 NOK
CORBIN CL3310 NZD 626 Ekstra kraftig spak låsesettpassasje | AC6ART 32J235 CL3310 NZD 626-Satin ChromePassage4-7/8" x 1-1/4"Buet leppeRett vinkelStål, rustfritt stål, messing, bronse-6 558 NOK
CORBIN CL3320 NZD 626 Ekstra kraftig spaklåsesett Personvern | AC6ARU 32J236 CL3320 NZD 626-Satin ChromePrivatliv4-7/8" x 1-1/4"Buet leppeRett vinkelStål, rustfritt stål, messing, bronse-7 725 NOK
CORBIN CL3352 NZD 626 låser med ekstra kraftig spak, klasse 1 | AC6ARV 32J237 CL3352 NZD 6266Satin ChromeKlasserom4-7/8" x 1-1/4"Buet leppeRett vinkelStål, rustfritt stål, messing, bronseNikkel sølv10 227 NOK
CORBIN CL3357 NZD 10B Ekstra kraftig spak Låsesett Lagerrom | AC6ARX 32J239 CL3357 NZD 10B6Oksidert olje gnidd bronseLagerrom4-7/8" x 1-1/4"Buet leppeRett vinkelStål, rustfritt stål, messing, bronseNikkel sølv8 496 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CORBIN CL3351 NZD 10B Extra Heavy Duty Spak Låsesett Entry
8 112 NOK / enhet