Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MKT FASTENING 2734700 Kileanker, 303/304 rustfritt stål, 3/4 X 7 tommers ankerstørrelse, 5Pk | AB6KNM 21U966

MKT FASTENING 2734700 Kileanker, 303/304 rustfritt stål, 3/4 X 7 tommers ankerstørrelse, 5pk

På lager
Vare: AB6KNM Modell: 2734700Kryssreferanse: 21U966

Få tak i det Mai 20, mandag
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
2 591 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileanker
Anker Dia.3 / 4 "
Ankerlengde7"
Innbygging i betong6.75 "
FinishPlain
MaterialeStål
Maks. Arbeidstykkelse1 / 4 "
Min. Innbygging3.375 "
tråd Lengde2"
Trådstørrelse3 / 4-10
typen303 / 304 rustfritt stål
Ultimate Pullout (lb.)16201
Ultimate Shear (Lb.)15126
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)15126
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)15126
Ultimate Tension (lbs.)16201
Ultimate spenning i 3000 PSI betong (Lb.)13278
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)16201

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.115
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)23.11
Skipets bredde (cm)12.45
HS kode7316000000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MKT FASTENING 2734700 Kileanker, 303/304 rustfritt stål, 3/4 X 7 tommers ankerstørrelse, 5pk
2 591 NOK /pakke