COPELAND ZRT320KCE-TWD-975 Klimaanlegg Kompressor 319000 BtuH 460V R-22 | AF6RYT 20HN31

COPELAND ZRT320KCE-TWD-975 Klimaanlegg Kompressor 319000 BtuH 460V R-22

På lager
Vare: AF6RYT Modell: ZRT320KCE-TWD-975Kryssref: 20HN31

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

198 374 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakA / C kompressor
Ambient Temp @ ARI-standarder95 Grader F
amps41.40
Base Mount lengde19-3 / 4 "
Base Mount Bredde10 "
BtuH319,000
Høyde23.5 "
Hz60
Lengde25 "
Linje-tilkoblingsutladnings-ID1-3 / 8 "
Linjetilkoblingssug-ID1-5 / 8 "
Nominell HP26-43/64
Fase3
KjølemedietypeR-22
Type kompressoroljePOE
Spenning460
Bredde12 19 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 133.2
Skipets høyde (cm)66.36
Skipets lengde (cm)103.51
Skipets bredde (cm)65.09
HS kode8414308010

Produktdetaljer:

    • Kondenseringstemperatur @ ARI-standarder (130 grader F)
    • Fordampingstemperatur @ ARI-standarder (45 grader F)
    • Væsketemp @ ARI-standarder (115 grader F)
    • Returtemperatur ved ARI-standard (65 grader F)

Produktvarianter

ProduktModellBreddeampsBtuHHøydeLengdeFaseKjølemedietypeSpenningPris
COPELAND ZRT144KCE-TF5-950 Klimaanlegg Kompressor 144000 BtuH 200 / 230V R-22 | AF6RYH 20HN21 ZRT144KCE-TF5-95011 11 / 16 "37.20144,00018 29 / 32 "24 21 / 32 "3R-22200/23079 650 NOK
COPELAND ZRT144KCE-TFD-950 Klimaanlegg Kompressor 144000 BtuH 460V R-22 | AF6RYJ 20HN22 ZRT144KCE-TFD-95011 11 / 16 "18.6144,00018 29 / 32 "24 21 / 32 "3R-22460103 850 NOK
COPELAND ZRT162KCE-TFD-930 Klimaanlegg Kompressor 163000 BtuH 460V R-22 | AF6RYK 20HN23 ZRT162KCE-TFD-93012.5 "21.20163,00019 1 / 64 "24 21 / 32 "3R-22460106 913 NOK
COPELAND ZRT188KCE-TF5-950 Klimaanlegg Kompressor 191000 BtuH 200 / 230V R-22 | AF6RYL 20HN24 ZRT188KCE-TF5-95012 19 / 64 "51.50191,00019.5 "25 "3R-22200/230141 507 NOK
COPELAND ZRT188KCE-TFD-950 Klimaanlegg Kompressor 191500 BtuH 460V R-22 | AF6RYM 20HN25 ZRT188KCE-TFD-95012 19 / 64 "25.75191,50019.5 "25 "3R-22460141 043 NOK
COPELAND ZRT188KCE-TFE-950 Klimaanlegg Kompressor 191500 BtuH 575V R-22 | AF6RYN 20HN26 ZRT188KCE-TFE-95012 19 / 64 "20.60191,50019.5 "25 "3R-22575154 869 NOK
COPELAND ZRT250KCE-TF5-950 Klimaanlegg Kompressor 252000 BtuH 200 / 230V R-22 | AF6RYP 20HN27 ZRT250KCE-TF5-95012 19 / 64 "66.50252,00022 45 / 64 "25 "3R-22200/230152 495 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COPELAND ZRT320KCE-TWD-975 Klimaanlegg Kompressor 319000 BtuH 460V R-22
198 374 NOK / enhet