COPELAND ZR32K5E-PFV-800 Klimaanlegg Kompressor 32600 BtuH 208/230V R-22 | AF6RWN 20HM71

COPELAND ZR32K5E-PFV-800 Klimaanlegg Kompressor 32600 BtuH 208/230V R-22

På lager
Vare: AF6RWN Modell: ZR32K5E-PFV-800Kryssreferanse: 20HM71

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

19 650 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakA / C kompressor
Ambient Temp @ ARI-standarder95 Grader F
amps13.1
Base Mount lengde7-1 / 2 "
Base Mount Bredde7-1 / 2 "
BtuH32,600
Høyde15 55 / 64 "
Hz60
Lengde9.5 "
Linje-tilkoblingsutladnings-ID1 / 2 "
Linjetilkoblingssug-ID3 / 4 "
Nominell HP2-21/32
Fase1
Potensielt stafettMfr. Nr. 040-0166-37
KjølemedietypeR-22
Kjør kondensator MF / Volt50/370
Start Cap. MFD / volt88 til 106 / 330
Type kompressoroljePOE
Spenning208/230
Bredde9.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 24.75
Skipets høyde (cm)48.9
Skipets lengde (cm)36.2
Skipets bredde (cm)32.7
HS kode8414308010

Produktdetaljer:

    • Kondenseringstemperatur @ ARI-standarder (130 grader F)
    • Fordampingstemperatur @ ARI-standarder (45 grader F)
    • Væsketemp @ ARI-standarder (115 grader F)
    • Returtemperatur ved ARI-standard (65 grader F)

Produktvarianter

ProduktModellampsBtuHHøydeLengdeFaseSpenningBreddePris
COPELAND ZR16K5E-PFV-800 Klimaanlegg Kompressor 15500 BtuH 208 / 230V R-22 | AF6RVZ 20HM58 ZR16K5E-PFV-8006.515,50015 55 / 64 "9.5 "1208/2309.5 "17 854 NOK
COPELAND ZR18K5E-PFV-800 Klimaanlegg Kompressor 18000 BtuH 208 / 230V R-22 | AF6RWA 20HM59 ZR18K5E-PFV-8007.618,00015 55 / 64 "9.5 "1208/2309.5 "19 029 NOK
COPELAND ZR21K5E-PFV-800 Klimaanlegg Kompressor 21000 BtuH 208 / 230V R-22 | AF6RWC 20HM61 ZR21K5E-PFV-8008.721,00015 55 / 64 "9.5 "1208/2309.5 "18 996 NOK
COPELAND ZR21K5E-TF5-800 Klimaanlegg Kompressor 21000 BtuH 200 / 230V R-22 | AF6RWD 20HM62 ZR21K5E-TF5-8006.221,00015 55 / 64 "9.5 "3200/2309.5 "23 387 NOK
COPELAND ZR21K5E-TFD-800 Klimaanlegg Kompressor 21000 BtuH 460V R-22 | AF6RWE 20HM63 ZR21K5E-TFD-8003.1521,00015 55 / 64 "9.5 "34609.5 "23 298 NOK
COPELAND ZR25K5E-PFV-800 Klimaanlegg Kompressor 25300 BtuH 208 / 230V R-22 | AF6RWF 20HM64 ZR25K5E-PFV-8008.725,30015 55 / 64 "9.5 "1208/2309.5 "19 202 NOK
COPELAND ZR25K5E-TF5-800 Klimaanlegg Kompressor 25300 BtuH 200 / 230V R-22 | AF6RWG 20HM65 ZR25K5E-TF5-8007.1025,30015 55 / 64 "9.5 "3200/2309.5 "24 413 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COPELAND ZR32K5E-PFV-800 Klimaanlegg Kompressor 32600 BtuH 208/230V R-22
19 650 NOK / enhet