COPELAND ZR190KCE-TED-950 Klimaanlegg Kompressor, 190000 BtuH, 460V, R-22 | AF6RWB 20HM60

COPELAND ZR190KCE-TED-950 Klimaanlegg Kompressor, 190000 BtuH, 460V, R-22

På lager
Vare: AF6RWB Modell: ZR190KCE-TED-950Kryssreferanse: 20HM60

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

84 311 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakA / C kompressor
Ambient Temp @ ARI-standarder95 Grader F
amps26.2
Base Mount lengde7-1 / 2 "
Base Mount Bredde7-1 / 2 "
BtuH190,000
Høyde21 23 / 32 "
Hz60
Lengde12 53 / 64 "
Linje-tilkoblingsutladnings-ID7 / 8 "
Linjetilkoblingssug-ID1-3 / 8 "
Nominell HP15-53/64
Fase3
KjølemedietypeR-22
Type kompressoroljePOE
Spenning460
Bredde11 39 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 70.2
Skipets høyde (cm)60.96
Skipets lengde (cm)45.25
Skipets bredde (cm)37.31
HS kode8414308010

Produktdetaljer:

    • Kondenseringstemperatur @ ARI-standarder (130 grader F)
    • Fordampingstemperatur @ ARI-standarder (45 grader F)
    • Væsketemp @ ARI-standarder (115 grader F)
    • Returtemperatur ved ARI-standard (65 grader F)

Produktvarianter

ProduktModellampsBtuHHøydeLengdeFaseSpenningBreddePris
COPELAND ZR108KCE-TF5-950 Klimaanlegg Kompressor 109000 BtuH 200 / 230V R-22 | AF6RVP 20HM48 ZR108KCE-TF5-95028.0109,00021 "10.375 "3200/23011 15 / 64 "61 553 NOK
COPELAND ZR108KCE-TFD-950 Klimaanlegg Kompressor 109000 BtuH 460V R-22 | AF6RVQ 20HM49 ZR108KCE-TFD-95014.0109,00021 "10.375 "346011 15 / 64 "60 339 NOK
COPELAND ZR108KCE-TFE-950 Klimaanlegg Kompressor 109000 BtuH 575V R-22 | AF6RVR 20HM50 ZR108KCE-TFE-95011.2109,00021 "10.375 "357511 15 / 64 "61 287 NOK
COPELAND ZR125KCE-TF5-950 Klimaanlegg Kompressor 128000 BtuH 200/230V R-22 | AF6RVT 20HM51 ZR125KCE-TF5-95032.60128,00021 "10.375 "3200/23011 15 / 64 "64 178 NOK
COPELAND ZR125KCE-TFD-950 Klimaanlegg Kompressor 128000 BtuH 460V R-22 | AF6RVU 20HM52 ZR125KCE-TFD-95016.30128,00021 "10.375 "346011 15 / 64 "63 959 NOK
COPELAND ZR125KCE-TFE-950 Klimaanlegg Kompressor 127000 BtuH 575V R-22 | AF6RVV 20HM53 ZR125KCE-TFE-95013.05127,00021 "10.375 "357511 15 / 64 "65 821 NOK
COPELAND ZR144KCE-TF5-950 Klimaanlegg Kompressor 146000 BtuH 200 / 230V R-22 | AF6RVW 20HM54 ZR144KCE-TF5-95036.5146,00021 "10.375 "3200/23011 15 / 64 "68 526 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COPELAND ZR190KCE-TED-950 Klimaanlegg Kompressor, 190000 BtuH, 460V, R-22
84 311 NOK / enhet