Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

COOPER B-LINE B1564S Fjærklemme Ett stykke sal 4 tommers ledning | AD9FMR 4RHG6

COOPER B-LINE B1564S Strut Clamp ett stykke sal 4 tommers rør

På lager
Vare: AD9FMR Modell: B1564SKryssreferanse: 4RHG6
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
229NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKanalrørklemme
Kabelrekkevidde4.25-4.5
FARGESølv
Rørstørrelse4"
Dybde0.75 "
EMT størrelse4 inn.
FinishForgalvanisert
MaterialeStål
Stiv / rørstørrelse (in.)4
Ståltykkelse0.104 inn.
Trådstørrelse1 / 4-20 UNC
typenEtt stykke sadel
Bredde4.69 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKabelrekkeviddeRørstørrelseDybdetypenBreddePris
COOPER B-LINE B1516 Strut Clamp One Piece Strut 1 inch Emt | AD9FMM 4RHF7 B1516-1"1.4 "One Piece Strut1.36 "55NOK
COOPER B-LINE B1516S Fjærbensstang 1-delers sal 9 tommers emt | AD4FMN 8RHFXNUMX B1516S. 75-1.051"1.4 "Ett stykke sadel1.36 "66NOK
COOPER B-LINE B1524S Fjærbensstang 1-delers sal 1 2/9 tommers emt | AD4FMP 2RHGXNUMX B1524S1.375-1.661-1 / 2 "1.4 "Ett stykke sadel1.96 "75NOK
COOPER B-LINE B1548S Fjærbensstang 3-delers sal 9 tommers ledning | AD4FMQ 5RHGXNUMX B1548S3.25-3.53"0.75 "Ett stykke sadel3.73 "175NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COOPER B-LINE B1564S Strut Clamp ett stykke sal 4 tommers rør
229NOK / enhet