Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

COOPER B-LINE B1548S Fjærbensstang 3-delers sal 9 tommers ledning | AD4FMQ 5RHGXNUMX

COOPER B-LINE B1548S Strut Clamp ett stykke sal 3 tommers rør

På lager
Vare: AD9FMQ Modell: B1548SKryssreferanse: 4RHG5

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
175NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKanalrørklemme
Kabelrekkevidde3.25-3.5
FARGESølv
Rørstørrelse3"
Dybde0.75 "
EMT størrelse3 inn.
FinishForgalvanisert
MaterialeStål
Stiv / rørstørrelse (in.)3
Ståltykkelse0.104 inn.
Trådstørrelse1 / 4-20 UNC
typenEtt stykke sadel
Bredde3.73 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1305
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)14.22
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKabelrekkeviddeRørstørrelseDybdetypenBreddePris
COOPER B-LINE B1516 Strut Clamp One Piece Strut 1 inch Emt | AD9FMM 4RHF7 B1516-1"1.4 "One Piece Strut1.36 "55NOK
COOPER B-LINE B1516S Fjærbensstang 1-delers sal 9 tommers emt | AD4FMN 8RHFXNUMX B1516S. 75-1.051"1.4 "Ett stykke sadel1.36 "66NOK
COOPER B-LINE B1524S Fjærbensstang 1-delers sal 1 2/9 tommers emt | AD4FMP 2RHGXNUMX B1524S1.375-1.661-1 / 2 "1.4 "Ett stykke sadel1.96 "75NOK
COOPER B-LINE B1564S Fjærklemme Ett stykke sal 4 tommers ledning | AD9FMR 4RHG6 B1564S4.25-4.54"0.75 "Ett stykke sadel4.69 "229NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COOPER B-LINE B1548S Strut Clamp ett stykke sal 3 tommers rør
175NOK / enhet