Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CONTINENTAL INDUSTRIES 1442-00-1513-00 Hunnadapter 3/4 x 1 tomme Npt x Pipe | AD7GWH 4EHJ1

CONTINENTAL INDUSTRIES 1442-00-1513-00 Hunnadapter 3/4 x 1 tomme Npt x Pipe

På lager
Vare: AD7GWH Modell: 1442-00-1513-00Kryssref: 4EHJ1
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
3 823 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKvinnelig adapter
TilkoblingNPT x rør
Lengde4.81 "
MaterialeStål
Rørstørrelse3 / 4 "
Temp. Område-40 til 120 F.
Trådstørrelse3 / 4-14 "
Tube Size1"
typenRett
WOG PSI @ 150 F.125

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7425
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7307923030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingLengdeTube SizePris
CONTINENTAL INDUSTRIES 0442-00-1513-00 Hunnadapter 3/4 x 1/2 In.npt x Tube | AD7GWD 4EHH6 0442-00-1513-00NPT x rør3.16 "1 / 2 "1 121 NOK
CONTINENTAL INDUSTRIES 1342-00-1513-00 Hunnadapter 3/4 x 3/4 In.npt x Pipe | AD7GWF 4EHH8 1342-00-1513-00NPT x rør4.44 "3 / 4 "2 857 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CONTINENTAL INDUSTRIES 1442-00-1513-00 Hunnadapter 3/4 x 1 tomme Npt x Pipe
3 823 NOK / enhet