HOVEDFILTER INC. MF0587380 Hydraulisk filter for utveksling, trådnett, 25 mikron, Viton tetning, 7.83 tommers høyde | CG2XPM SH65395V

MAIN FILTER INC. MF0587380 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 25 Micron Rating, Viton Seal, 7.83 Inch Height

Vare: CG2XPM Modell: MF0587380Kryssreferanse: SH65395V '
1 278 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn OD2.36 "
Skjul trykk304
Sprekktrykk304 PSI
Filter MediaWire Mesh
Filterstørrelse187 kvm Tommer
FlowUtsiden inn
StrømretningUtsiden inn
VæsketypeHH / HL / HM / HV
PakningsmaterialeViton
Høyde7.83 "
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron25
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
TetningstypeViton
Topp ID1.28 "
Topp OD2.36 "

Produktdetaljer:

    • Utskifting HIFI SH65395V

Produktvarianter

ProduktModellmikronBunn -IDBunn ODTetningstypeTopp IDTopp ODSkjul trykkSprekktrykkPris
HOVEDFILTER INC. MF0034054 Hydraulikkfilter, trådnett, 25 mikron, Buna-tetning, 20.16 tommers høyde | CF6TWA MF0034054253.7 "5.59 "god3.7 "5.59 "-870 PSI5 212 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0066269 Hydraulisk filter for bytte, trådnett, 25 mikron, Buna-tetning, 20.16 tommers høyde | CF7CMR WT1055 MF0066269253.7 "5.59 "god3.7 "5.59 "870870 PSI5 212 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0193226 Hydraulisk filter, trådnett, 25 mikron, Viton tetning, 5.11 tommers høyde | CF7NDT MF0193226-1.378 "2.756 "Viton1.378 "2.756 "--593NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0193261 Hydraulisk filter, trådnett, 125 mikron, Viton tetning, 9.84 tommers høyde | CF7NER MF01932611252.992 "5.118 "Viton2.992 "5.118 "--946NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0193262 Hydraulisk filter, trådnett, 25 mikron, Viton tetning, 9.84 tommers høyde | CF7NET MF0193262-2.992 "5.118 "Viton2.992 "5.118 "--1 973 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0355751 Hydraulisk filter for bytte, trådnett, 25 mikron, Buna-tetning, 20.16 tommers høyde | CF8LYQ 11401G251P MF0355751253.7 "5.59 "god3.7 "5.59 "870870 PSI5 212 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0355753 Hydraulisk filter for utveksling, trådnett, 25 mikron, Buna-tetning, 20.16 tommers høyde | CF8LYT 11401G25D000P MF0355753253.7 "5.59 "god3.7 "5.59 "870870 PSI5 212 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0587380 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 25 Micron Rating, Viton Seal, 7.83 Inch Height
1 278 NOK / enhet