HOVEDFILTER INC. MF0355753 Hydraulisk filter for utveksling, trådnett, 25 mikron, Buna-tetning, 20.16 tommers høyde | CF8LYT 11401G25D000P

HOVEDFILTER INC. MF0355753 Hydraulikkfilter, trådnett, 25 mikron, Buna-forsegling, 20.16 tommers høyde

Vare: CF8LYT Modell: MF0355753Kryssref: 11401G25D000P'
5 212 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn -ID3.7 "
Bunn OD5.59 "
Skjul trykk870
Sprekktrykk870 PSI
Filter MediaWire Mesh
Filterstørrelse1652 kvm Tommer
FlowUtsiden inn
StrømretningUtsiden inn
VæsketypeHH / HL / HM / HV
Pakningsmaterialegod
Høyde20.16 "
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron25
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Tetningstypegod
Topp ID3.7 "
Topp OD5.59 "

Produktdetaljer:

    • Utskifting EPPENSTEINER 11401G25D000P

Produktvarianter

ProduktModellmikronBunn -IDBunn ODTetningstypeTopp IDTopp ODSkjul trykkSprekktrykkPris
HOVEDFILTER INC. MF0034054 Hydraulikkfilter, trådnett, 25 mikron, Buna-tetning, 20.16 tommers høyde | CF6TWA MF0034054253.7 "5.59 "god3.7 "5.59 "-870 PSI5 212 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0066269 Hydraulisk filter for bytte, trådnett, 25 mikron, Buna-tetning, 20.16 tommers høyde | CF7CMR WT1055 MF0066269253.7 "5.59 "god3.7 "5.59 "870870 PSI5 212 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0193226 Hydraulisk filter, trådnett, 25 mikron, Viton tetning, 5.11 tommers høyde | CF7NDT MF0193226-1.378 "2.756 "Viton1.378 "2.756 "--593NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0193261 Hydraulisk filter, trådnett, 125 mikron, Viton tetning, 9.84 tommers høyde | CF7NER MF01932611252.992 "5.118 "Viton2.992 "5.118 "--946NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0193262 Hydraulisk filter, trådnett, 25 mikron, Viton tetning, 9.84 tommers høyde | CF7NET MF0193262-2.992 "5.118 "Viton2.992 "5.118 "--1 973 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0355751 Hydraulisk filter for bytte, trådnett, 25 mikron, Buna-tetning, 20.16 tommers høyde | CF8LYQ 11401G251P MF0355751253.7 "5.59 "god3.7 "5.59 "870870 PSI5 212 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0359765 Hydraulisk filter for bytte, trådnett, 25 mikron, Viton tetning, 7.83 tommers høyde | CF8NAZ MF035976525-2.36 "Viton1.28 "2.36 "-304 PSI1 278 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOVEDFILTER INC. MF0355753 Hydraulikkfilter, trådnett, 25 mikron, Buna-forsegling, 20.16 tommers høyde
5 212 NOK / enhet