APPROVED VENDOR ZA0416-ALBLK Standoff Square Aluminium 5/16-18 1 1/2 X 4, 2PK | AE3WVG 5GLJ9

APPROVED VENDOR ZA0416-ALBLK Standoff Square Aluminium 5/16-18 1 1/2 X 4, 2PK

Vare: AE3WVG Modell: ZA0416-ALBLKKryssref: 5GLJ9

Få tak i det Mai 17, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFirkantet avstand
FARGESvart
FinishSvart anodisert
Lengde4"
Lengde Toleranse+/- 0.010 "
MaterialeAluminum
Skruestørrelse5 / 16-18
Square1.5 "
Firkantet toleranse+ 0.000 / -0.025 "
Strekkfasthet55,000 psi
Tråddybde3 / 4 "
typenHunn

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.81
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7616995090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEFinishLengdeSkruestørrelseSquareTråddybdePris
GODKJENT LEVERANDØR ZA0300-AL28 Standoff Square Aluminium 10-24 3/8 x 1/4 - Pakke med 2 | AE3WMF 5GKX2 ZA0300-AL28SølvFjern anodisert US281 / 4 "10-243 / 8 "1 / 4 "478NOK
GODKJENT LEVERANDØR ZA0302-AL28 Standoff Square Aluminium 10-24 3/8 x 1/2 - Pakke med 2 | AE3WMG 5GKX3 ZA0302-AL28SølvFjern anodisert US281 / 2 "10-243 / 8 "1 / 2 "490NOK
GODKJENT LEVERANDØR ZA0304-AL28 Standoff Square Aluminium 10-24 3/8 x 3/4 - Pakke med 2 | AE3WMH 5GKX4 ZA0304-AL28SølvFjern anodisert US283 / 4 "10-243 / 8 "3 / 4 "505NOK
GODKJENT LEVERANDØR ZA0306-AL28 Standoff Square Aluminium 10-24 3/8 x 1 - Pakke med 2 | AE3WMJ 5GKX5 ZA0306-AL28SølvFjern anodisert US281"10-243 / 8 "1"528NOK
GODKJENT LEVERANDØR ZA0308-AL28 Standoff Square Aluminium 10-24 3/8 x 1 1/4 - Pakke med 2 | AE3WMK 5GKX6 ZA0308-AL28SølvFjern anodisert US281.25 "10-243 / 8 "1 / 2 "549NOK
GODKJENT LEVERANDØR ZA0310-AL28 Standoff Square Aluminium 10-24 3/8 x 1 1/2 - Pakke med 2 | AE3WML 5GKX7 ZA0310-AL28SølvFjern anodisert US281.5 "10-243 / 8 "1 / 2 "558NOK
GODKJENT LEVERANDØR ZA0312-AL28 Standoff Square Aluminium 10-24 3/8 x 2 - Pakke med 2 | AE3WMM 5GKX8 ZA0312-AL28SølvFjern anodisert US282"10-243 / 8 "3 / 4 "566NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR ZA0416-ALBLK Standoff Square Aluminium 5/16-18 1 1/2 X 4, 2PK