Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CONTINENTAL INDUSTRIES 1342-00-1513-00 Hunnadapter 3/4 x 3/4 In.npt x Pipe | AD7GWF 4EHH8

CONTINENTAL INDUSTRIES 1342-00-1513-00 Hunnadapter 3/4 x 3/4 In.npt x Pipe

På lager
Vare: AD7GWF Modell: 1342-00-1513-00Kryssreferanse: 4EHH8
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
2 642 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKvinnelig adapter
TilkoblingNPT x rør
Lengde4.44 "
MaterialeStål
Rørstørrelse3 / 4 "
Temp. Område-40 til 120 F.
Trådstørrelse3 / 4-14 "
Tube Size3 / 4 "
typenRett
WOG PSI @ 150 F.125

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.66
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode7307923030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingLengdeTube SizePris
CONTINENTAL INDUSTRIES 0442-00-1513-00 Hunnadapter 3/4 x 1/2 In.npt x Tube | AD7GWD 4EHH6 0442-00-1513-00NPT x rør3.16 "1 / 2 "1 018 NOK
CONTINENTAL INDUSTRIES 1442-00-1513-00 Hunnadapter 3/4 x 1 tomme Npt x Pipe | AD7GWH 4EHJ1 1442-00-1513-00NPT x rør4.81 "1"3 525 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CONTINENTAL INDUSTRIES 1342-00-1513-00 Hunnadapter 3/4 x 3/4 In.npt x Pipe
2 642 NOK / enhet