Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CONRADER SRV765-1-275 Sikkerhetsventil Mykt sete 1 tommer 275 Psi | AA7GLY 15X932

CONRADER SRV765-1-275 sikkerhetsventil mykt sete 1 tomme 275 psi

På lager
Vare: AA7GLY Modell: SRV765-1-275Kryssreferanse: 15X932

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
1 137 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftsikkerhetsventil
(M) NPT-innløp1 inn.
Body MaterialMessing
Maks. Temp.250 F
Forhåndsinnstilt innstilling (PSI)275
Nominell CFM @ innstilt trykk2262
Forseglesilikon
vår17-7 SS
VentiltypeMykt sete

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6525
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode8481400000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPris
CONRADER SRV765-1-050 Sikkerhetsventil mykt sete 1 tommers 50 psi messing | AA7GLM 15X922 SRV765-1-0501 137 NOK
CONRADER SRV765-1-060 Sikkerhetsventil mykt sete 1 tommers 60 psi messing | AA7GLN 15X923 SRV765-1-0601 109 NOK
CONRADER SRV765-1-075 Sikkerhetsventil mykt sete 1 tommer 75 psi messing | AA7GLP 15X924 SRV765-1-0751 132 NOK
CONRADER SRV765-1-100 Sikkerhetsventil mykt sete 1 tommers 100 psi | AA7GLQ 15X925 SRV765-1-1001 109 NOK
CONRADER SRV765-1-125 Sikkerhetsventil Mykt sete 1 tommer 125 Psi | AA7GLR 15X926 SRV765-1-1251 150 NOK
CONRADER SRV765-1-150 Sikkerhetsventil mykt sete 1 tommers 150 psi | AA7GLT 15X927 SRV765-1-1501 192 NOK
CONRADER SRV765-1-175 Sikkerhetsventil Mykt sete 1 tommer 175 Psi | AA7GLU 15X928 SRV765-1-1751 132 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CONRADER SRV765-1-275 sikkerhetsventil mykt sete 1 tomme 275 psi
1 137 NOK / enhet