Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CONRADER SRV187-75 Trykkavlastningsventil 75 Psi | AD4FPK 41H787

CONRADER SRV187-75 Trykkavlastningsventil 75 Psi

På lager
Vare: AD4FPK Modell: SRV187-75Kryssreferanse: 41H787

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
84NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOvertrykksventil
(F) NPT-uttak3/16 tommer
(M) NPT-innløp1/4 tommer
Body MaterialMessing
Maks. Temp.400 F
Forhåndsinnstilt innstilling (PSI)75
Nominell CFM @ innstilt trykk39
Forseglesilikon
SeatMessing
vårRustfritt stål
VentiltypeMykt sete

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8481400000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPris
CONRADER SRV187-60 Trykkavlastningsventil 60 Psi | AD4FPJ 41H786 SRV187-6084NOK
CONRADER SRV187-100 Trykkavlastningsventil 100 Psi | AD4FPL 41H788 SRV187-10084NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CONRADER SRV187-75 Trykkavlastningsventil 75 Psi
84NOK / enhet