Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CONRADER NLG-1-M95-125 Tilbakeslagsventil for avlaster 95-125 Psi Serie | AA7GML 15X944

CONRADER NLG-1-M95-125 tilbakeslagsventil for avlaster 95-125 Psi rekkevidde

På lager
Vare: AA7GML Modell: NLG-1-M95-125Kryssreferanse: 15X944
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
3 801 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAvlastningsventil
SprekktrykkMindre enn 1 PSI
Hex størrelse3 / 4 "
Inlet3 / 4 "
Lengde5.5 "
MaterialeMessing
Maks. Press250 psi
Maks. Temp.500 F
Outlet3 / 4 "
FjærmaterialeRustfritt stål
typen95-125 Trykkområde

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.44
Skipets høyde (cm)9.65
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode8481909060
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Flow Range Free Air (CFM) (60)
    • Poppet (15 % glassfylt)

Produktvarianter

ProduktModelltypenPris
CONRADER NLG-1-M145-175 Tilbakeslagsventil for avlaster 145-175 Psi Serie | AA7GMM 15X945 NLG-1-M145-175145-175 Trykkområde3 777 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CONRADER NLG-1-M95-125 tilbakeslagsventil for avlaster 95-125 Psi rekkevidde
3 801 NOK / enhet