CONDUCTIX-WAMPFLER XA-141120307516 Industriell uttrekkbar ledningsrulle, 125 VAC, antall uttak 4 | CD3UEJ 421X37

CONDUCTIX-WAMPFLER XA-141120307516 Industriell uttrekkbar ledningsrulle, 125 VAC, antall uttak 4

På lager
Vare: CD3UEJ Modell: XA-141120307516Kryssreferanse: 421X37

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15 499 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUttrekkbar snurrulle
amps20.0
dirigenter12/3
LedningsfargeSvart
Ledningsendende NEMA-konfigurasjon5-20R
Ledningslengde75ft.
Materkabel som avslutter NEMA-konfigurasjon5-20P
Holder75 fot av 12/3
MonteringTak, gulv eller vegg
Antall utsalgssteder4
Generell dybde13-5 / 16 "
Total høyde15 "
Samlet bredde14.5 "
SpolefargeGul
RullematerialePulverlakkert stål
Slip Ring Rating600V / 35A
Temp. Område-22 grader til 194 grader F
Spenning125 VAC
Watts2500

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 33.885

Produktvarianter

ProduktModellSpenningampsLedningslengdeWattsHolderAntall utsalgsstederGenerell dybdeTotal høydePris
CONDUCTIX-WAMPFLER XA-142160405011 600 VAC Heavy Industrial uttrekkbar ledningsrulle, ledning inkludert | CD2MUA 421X31 XA-142160405011600 VAC8.050ft.480050 fot av 16/4-13-35 / 64 "15 "11 645 NOK
CONDUCTIX-WAMPFLER XA-142140405011 600 VAC Heavy Industrial uttrekkbar ledningsrulle, ledning inkludert | CD2MUB 421X32 XA-142140405011600 VAC12.050ft.720050 fot av 14/4-13-35 / 64 "15 "11 623 NOK
CONDUCTIX-WAMPFLER XA-121120302511 125 VAC Heavy Industrial uttrekkbar ledningsrulle, ledning inkludert | CD2MUC 421X33 XA-121120302511125 VAC20.025ft.250025 fot av 12/3-7.75 "13-53/6410 524 NOK
CONDUCTIX-WAMPFLER XA-121120305011 125 VAC Heavy Industrial uttrekkbar ledningsrulle, ledning inkludert | CD2MUD 421X34 XA-121120305011125 VAC20.050ft.212550 fot av 12/3-7.75 "13-53/6410 825 NOK
CONDUCTIX-WAMPFLER XA-121120305016E 125 VAC Heavy Industrial uttrekkbar ledningsrulle, antall uttak 4, ledning inkludert | CD2MUE 421X35 XA-121120305016E125 VAC20.050ft.212550 fot av 12/347.75 "13-53/6410 626 NOK
CONDUCTIX-WAMPFLER XA-141120310016 125 VAC Heavy Industrial uttrekkbar ledningsrulle, antall uttak 4, ledning inkludert | CD2MUF 421X36 XA-141120310016125 VAC20.0100ft.2500100 fot av 12/3413-21 / 32 "15 "16 979 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CONDUCTIX-WAMPFLER XA-141120307516 Industriell uttrekkbar ledningsrulle, 125 VAC, antall uttak 4
15 499 NOK / enhet