Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CONDOR 31TG3EGX trykkbryter 3pst 215/250 Psi | AC9DVM 3FWP6

CONDOR 31TG3EGX Trykkbryter 3pst 215/250 Psi

På lager
Vare: AC9DVM Modell: 31TG3EGXKryssreferanse: 3FWP6

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
1 941 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykkbryter
AC-kontaktvurdering30A
Handlingstandard
AktiveringstypeMembran
Burst Press870 psi
Kontakt skjema3PST
Differensial40 til 105 psi
Fabrikk på / av innstilling215 / 250 psi
HP @ 1 fase - 120V1
HP @ 1 fase - 230V2
HP @ 1 fase - 240V2
HP @ 3 fase - 230V5
HP @ 3 fase - 240V5
HP @ 3 fase - 460V10
HP @ 3 fase - 480V10
IP Rating54
Manuell bryterhandlingAuto / Av / Tilbakestill
NEMA-vurdering1
Overbelastningsbeskyttelse10 til 16A
FaseEnkelt / tre
Porttype4-porters (1) 3/8 "og (3) 1/4" FNPT
Område60 til 360 psi
Temp. Område-22 grader til 257 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7875
Skipets høyde (cm)9.14
Skipets lengde (cm)18.29
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8536509065
OpprinnelseslandDE

Produktdetaljer:

    • Avlaster (1/4 "komprimering)
    • Spesielle funksjoner: 7.5 (11) kW koblingskapasitet, maks. 35 bar trykk for utkobling

Produktvarianter

ProduktModellHP @ 3 fase - 240VBurst PressDifferensialHP @ 3 fase - 460VHP @ 3 fase - 480VManuell bryterhandlingPorttypeOmrådePris
CONDOR 31QG3EDX Trykkbryter 3pst 120/150 Psi | AC8HVN 3AFZ1 31QG3EDX1.5580 psi15 til 70 psi33Auto / Av / Tilbakestill4-porters (1) 3/8 "og (3) 1/4" FNPT45 til 160 psi1 941 NOK
CONDOR 31QG3EEX Trykkbryter 3pst 120/150 Psi | AC8HVP 3AFZ2 31QG3EEX3580 psi15 til 70 psi55Auto / Av / Tilbakestill4-porters (1) 3/8 "og (3) 1/4" FNPT45 til 160 psi1 941 NOK
CONDOR 31QG3EGX Trykkbryter 3pst 120/150 Psi | AC8HVQ 3AFZ3 31QG3EGX5580 psi15 til 70 psi1010Auto / Av / Tilbakestill4-porters (1) 3/8 "og (3) 1/4" FNPT45 til 160 psi2 061 NOK
CONDOR 31QG3ELX Trykkbryter 3pst 120/150 Psi | AC8HVT 3AFZ5 31QG3ELX7.5580 psi15 til 70 psi1515Auto / Av / Tilbakestill4-porters (1) 3/8 "og (3) 1/4" FNPT45 til 160 psi1 941 NOK
CONDOR 31KG3ENX Trykkbryter 3pst 140/175 Psi | AC8HVV 3AFZ7 31KG3ENX1580 psi30 til 110 psi22Auto / Av / Tilbakestill4-porters (1) 3/8 "og (3) 1/4" FNPT60 til 232 psi1 941 NOK
CONDOR 31KG3EDX Trykkbryter 3pst 140/175 Psi | AC8HVW 3AFZ8 31KG3EDX1.5580 psi30 til 110 psi33Auto / Av / Tilbakestill4-porters (1) 3/8 "og (3) 1/4" FNPT60 til 232 psi1 941 NOK
CONDOR 31KG3EEX Trykkbryter 3pst 140/175 Psi | AC8HVX 3AFZ9 31KG3EEX3580 psi30 til 110 psi55Auto / Av / Tilbakestill4-porters (1) 3/8 "og (3) 1/4" FNPT60 til 232 psi1 941 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CONDOR 31TG3EGX Trykkbryter 3pst 215/250 Psi
1 941 NOK / enhet