Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CONDOR 31KG3EDX Trykkbryter 3pst 140/175 Psi | AC8HVW 3AFZ8

CONDOR 31KG3EDX Trykkbryter 3pst 140/175 Psi

På lager
Vare: AC8HVW Modell: 31KG3EDXKryssreferanse: 3AFZ8
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
1 941 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykkbryter
AC-kontaktvurdering30A
Handlingstandard
AktiveringstypeMembran
Burst Press580 psi
Kontakt skjema3PST
Differensial30 til 110 psi
Fabrikk på / av innstilling140 / 175 psi
HP @ 1 fase - 120V1/4
HP @ 1 fase - 230V1/2
HP @ 1 fase - 240V1/2
HP @ 3 fase - 230V1.5
HP @ 3 fase - 240V1.5
HP @ 3 fase - 460V3
HP @ 3 fase - 480V3
IP Rating54
Manuell bryterhandlingAuto / Av / Tilbakestill
NEMA-vurdering1
Overbelastningsbeskyttelse4 til 6.3A
FaseEnkelt / tre
Porttype4-porters (1) 3/8 "og (3) 1/4" FNPT
Område60 til 232 psi
Temp. Område-22 grader til 257 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.765
Skipets høyde (cm)9.14
Skipets lengde (cm)18.54
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8536509065
OpprinnelseslandDE

Produktdetaljer:

    • Avlaster (1/4 "komprimering)
    • Spesielle funksjoner: 7.5 (11) kW koblingskapasitet, maks. 35 bar trykk for utkobling

Produktvarianter

ProduktModellHP @ 3 fase - 240VBurst PressDifferensialHP @ 3 fase - 460VHP @ 3 fase - 480VManuell bryterhandlingPorttypeOmrådePris
CONDOR 31QG3EDX Trykkbryter 3pst 120/150 Psi | AC8HVN 3AFZ1 31QG3EDX1.5580 psi15 til 70 psi33Auto / Av / Tilbakestill4-porters (1) 3/8 "og (3) 1/4" FNPT45 til 160 psi1 941 NOK
CONDOR 31QG3EEX Trykkbryter 3pst 120/150 Psi | AC8HVP 3AFZ2 31QG3EEX3580 psi15 til 70 psi55Auto / Av / Tilbakestill4-porters (1) 3/8 "og (3) 1/4" FNPT45 til 160 psi1 941 NOK
CONDOR 31QG3EGX Trykkbryter 3pst 120/150 Psi | AC8HVQ 3AFZ3 31QG3EGX5580 psi15 til 70 psi1010Auto / Av / Tilbakestill4-porters (1) 3/8 "og (3) 1/4" FNPT45 til 160 psi2 061 NOK
CONDOR 31QG3ELX Trykkbryter 3pst 120/150 Psi | AC8HVT 3AFZ5 31QG3ELX7.5580 psi15 til 70 psi1515Auto / Av / Tilbakestill4-porters (1) 3/8 "og (3) 1/4" FNPT45 til 160 psi1 941 NOK
CONDOR 31KG3ENX Trykkbryter 3pst 140/175 Psi | AC8HVV 3AFZ7 31KG3ENX1580 psi30 til 110 psi22Auto / Av / Tilbakestill4-porters (1) 3/8 "og (3) 1/4" FNPT60 til 232 psi1 941 NOK
CONDOR 31KG3EEX Trykkbryter 3pst 140/175 Psi | AC8HVX 3AFZ9 31KG3EEX3580 psi30 til 110 psi55Auto / Av / Tilbakestill4-porters (1) 3/8 "og (3) 1/4" FNPT60 til 232 psi1 941 NOK
CONDOR 31SEXXXX Trykkbryter 3pst 60/80 Psi 3/8 Fnpt | AC9DRD 3FWE1 31SEXXXX7.5580 psi15 til 70 psi1515-1-porters 3/8 "FNPT45 til 160 psi935NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CONDOR 31KG3EDX Trykkbryter 3pst 140/175 Psi
1 941 NOK / enhet