Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CONDOR 2ENE3 Varmebestandig hanske Naturlig One Size | AB9QAV

CONDOR 2ENE3 Varmebestandig hanske Naturlig One Size

På lager
Vare: AB9QAV Modell: 2ENE3
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
60NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVarmebestandig hanske
FARGENaturlig
MansjettStrikke
KuttClute
Lengde18 "
Liner MaterialPolyester / bomull
MaterialePolyester / bomull
Maks. Temp.400 Grader F
StørrelseUniversell
TommelstilRett

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)21.34
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode6116928800
OpprinnelseslandPK

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Temp.FARGEMansjettStørrelseTommelstilKuttSakLengdepk. Antall.Pris
CONDOR 1ZPP3 Varmebestandig hanske Gul Med Hvit L | AB4PVB 1ZPP3500 Grader FGul / HvitStrikkeLvendbarCluteVarmebestandig hanske11.5 "1357NOK
CONDOR 2AH63 Varmebestandige hansker Teal L Leather Pr | AB8YJE 2AH63500 Grader FBlågrønnSikkerhetLRettCluteVarmebestandige hansker12.5 "2295NOK
CONDOR 2AK66 Varmebestandige hansker gul med hvit L bomull - 1 par | AB8YRY 2AK66300 Grader FGul / HvitStrikkeLVingeGunnVarmebestandige hansker11 "2180NOK
CONDOR 20GY69 Varmebestandige hansker L Natural PR | AG9GWP 20 69 GYXNUMX275 Grader FNaturligGauntletLRettCluteVarmebestandige hansker13 "288NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CONDOR 2ENE3 Varmebestandig hanske Naturlig One Size
60NOK / enhet