Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CONDOR 1ZPP3 Varmebestandig hanske Gul Med Hvit L | AB4PVB

CONDOR 1ZPP3 varmebestandig hanske gul med hvit L

På lager
Vare: AB4PVB Modell: 1ZPP3
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
357NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVarmebestandig hanske
FARGEGul / Hvit
MansjettStrikke
KuttClute
Lengde11.5 "
Liner MaterialBomull
MaterialeKevlar (R) / Nomex (R)
Maks. Temp.500 Grader F
StørrelseL
Tommelstilvendbar

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.099
Skipets høyde (cm)16.26
Skipets lengde (cm)27.18
Skipets bredde (cm)17.53
HS kode6116938800
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Temp.FARGEMansjettStørrelseTommelstilKuttSakLengdepk. Antall.Pris
CONDOR 2AH63 Varmebestandige hansker Teal L Leather Pr | AB8YJE 2AH63500 Grader FBlågrønnSikkerhetLRettCluteVarmebestandige hansker12.5 "2295NOK
CONDOR 2AK66 Varmebestandige hansker gul med hvit L bomull - 1 par | AB8YRY 2AK66300 Grader FGul / HvitStrikkeLVingeGunnVarmebestandige hansker11 "2180NOK
CONDOR 2ENE3 Varmebestandig hanske Naturlig One Size | AB9QAV 2ENE3400 Grader FNaturligStrikkeUniversellRettCluteVarmebestandig hanske18 "160NOK
CONDOR 20GY69 Varmebestandige hansker L Natural PR | AG9GWP 20 69 GYXNUMX275 Grader FNaturligGauntletLRettCluteVarmebestandige hansker13 "288NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CONDOR 1ZPP3 varmebestandig hanske gul med hvit L
357NOK / enhet