Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CONDOR 20GY69 Varmebestandige hansker L Natural PR | AG9GWP

CONDOR 20GY69 Varmebestandige hansker L Naturlig PR

På lager
Vare: AG9GWP Modell: 20GY69
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
88NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVarmebestandige hansker
FARGENaturlig
MansjettGauntlet
KuttClute
Lengde13 "
Liner MaterialBomull
MaterialePolyester / bomull
Maks. Temp.275 Grader F
StørrelseL
TommelstilRett

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1336
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)16.83
Skipets bredde (cm)8.57
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Temp.FARGEMansjettStørrelseTommelstilKuttSakLengdepk. Antall.Pris
CONDOR 1ZPP3 Varmebestandig hanske Gul Med Hvit L | AB4PVB 1ZPP3500 Grader FGul / HvitStrikkeLvendbarCluteVarmebestandig hanske11.5 "1357NOK
CONDOR 2AH63 Varmebestandige hansker Teal L Leather Pr | AB8YJE 2AH63500 Grader FBlågrønnSikkerhetLRettCluteVarmebestandige hansker12.5 "2295NOK
CONDOR 2AK66 Varmebestandige hansker gul med hvit L bomull - 1 par | AB8YRY 2AK66300 Grader FGul / HvitStrikkeLVingeGunnVarmebestandige hansker11 "2180NOK
CONDOR 2ENE3 Varmebestandig hanske Naturlig One Size | AB9QAV 2ENE3400 Grader FNaturligStrikkeUniversellRettCluteVarmebestandig hanske18 "160NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CONDOR 20GY69 Varmebestandige hansker L Naturlig PR
88NOK /pakke