Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CONDOR 25F569 åndedrettsveske Full Face 8-1/4 x 10 x 4-1/8in | AB8FKE

CONDOR 25F569 åndedrettsveske i hele ansiktet 8-1/4 x 10 x 4-1/8in

På lager
Vare: AB8FKE Modell: 25F569
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
175NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakÅndedrettsvern oppbevaringspose
Dimensjoner8-1 / 4 "H x 10" B x 4-1 / 8 "D

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)24.13
HS kode4202923031
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellDimensjonerPris
CONDOR 25F570 åndedrettspose halvmaske 6-3/4 x 9 x 3-1/2in | AB8FKF 25F5706-3 / 4 "H x 9" B x 3-1 / 2 "D76NOK
CONDOR 25F571 Åndedrettspose Fullface 10 x 9-1 / 2 x 4-1 / 4in | AB8FKG 25F57110 "H x 9-1 / 2" B x 4-1 / 4 "D192NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CONDOR 25F569 åndedrettsveske i hele ansiktet 8-1/4 x 10 x 4-1/8in
175NOK / enhet