Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CONDOR 19F393 Fallbegrenser 8 fot 310 Lb. | AA8NHJ

CONDOR 19F393 Fallbegrenser 8 fot 310 Lb.

På lager
Vare: AA8NHJ Modell: 19F393
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
3 175 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFallgrenser
Forankringskrok Portåpning3 / 4 "
bremsesystemInnvendig brems
FARGEBlå / Gul
Selekrok Portåpning3 / 4 "
Housing MaterialAlloy Steel
Lengde8ft.
Låsing Forankringstilkobling KroktypeLegering stål dobbel låsing snap krok
Låsesele Tilkobling KroktypeDobbel låsing snap krok
Antall ben1
Stropp bredde2"
Strekkfasthet3000 lbs.
Visuell belastningsindikatorJa
Vektkapasitet310 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.62
Skipets høyde (cm)9.14
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode6307909889
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CONDOR 19F393 Fallbegrenser 8 fot 310 Lb.
3 175 NOK / enhet