Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

COMPX NATIONAL TP-100-G senderpute - standardversjon | AB7QMR 23Y735

COMPX NATIONAL TP-100-G senderpute - standardversjon

På lager
Vare: AB7QMR Modell: TP-100-GKryssref: 23Y735

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

946NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTastatur for tilgangskontroll
TilgangstypeTastaturet
Tilfellet MaterialPlast
Dybde1 / 2 "
Revisjonssti for hendelserNei
FinishPlast
Høyde1.5 "
Antall nøkler12
Driftstemp. Område50 grader til 120 grader F
Krav krevesCR2032-batteri
VærbestandigNei
Bredde3.38 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)18.29
Skipets bredde (cm)7.87
HS kode8543908880
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Maks. Nærhetsområde (15 fot)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COMPX NATIONAL TP-100-G senderpute - standardversjon
946NOK / enhet