Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

COMPX NATIONAL C8154-915-26D Tumbler Knott Lås Dull Chrome 4 Pin | AD9PQK 4TYJ5

COMPX NATIONAL C8154-915-26D Tumbler Knop Lock Matt Chrome 4 Pins

På lager
Vare: AD9PQK Modell: C8154-915-26DKryssref: 4TYJ5
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
1 294 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKamlås
Kamlengde (in.)1-7/16
Kambredde (in.)1/2
Finishmatt krom (26D)
For dørtykkelse1 / 8 "
Hode Dia.1-1 / 16 "
Nøkkelnummer915
Nøkkel TypeAlike tastet
Maks. Låseavstand (in.)0
Monteringshull Dia.3 / 4 "
Antall pins4
Offset0"
Lås opp svingretningenCCW
Lås opp radius (grader)90

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8301406030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishFor dørtykkelseNøkkelnummerMonteringshull Dia.Antall pinsPris
COMPX NATIONAL C8732 Pin Tumbler Lock Bright Nickel | AD7BVK 4DEF5 C8732Lys nikkel1 / 16 "To nøkler, monteringsklemme og kamlåsemutterDobbelt D-hull - .635 x .760 "5182NOK
COMPX NATIONAL C9100 Pin Tumbler Lock Bright Nickel | AD7BVL 4DEF7 C9100Lys nikkel1 / 16 "To nøkler, monteringsklemme og kamlåsemutterDobbelt D-hull - .635 x .760 "5338NOK
COMPX NATIONAL C9200 Pin Tumbler Lock Bright Nickel | AD7BVM 4DEF8 C9200Lys nikkel1 / 16 "To nøkler, monteringsklemme og kamlåsemutterDobbelt D-hull - .635 x .760 "5346NOK
COMPX NATIONAL MFWLT078-KD Låsing Tommelsnu Cam Lock | AD8PLL 4LHR3 MFWLT078-KD-----241NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COMPX NATIONAL C8154-915-26D Tumbler Knop Lock Matt Chrome 4 Pins
1 294 NOK / enhet