Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

COMPX NATIONAL C9100 Pin Tumbler Lock Bright Nickel | AD7BVL 4DEF7

COMPX NATIONAL C9100 Pin Tumbler Lock Bright Nikkel

På lager
Vare: AD7BVL Modell: C9100Kryssreferanse: 4DEF7
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
338NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKamlås
FinishLys nikkel
For dørtykkelse1 / 16 "
NøkkelnummerTo nøkler, monteringsklemme og kamlåsemutter
Monteringshull Dia.Dobbelt D-hull - .635 x .760 "
Antall pins5
typenPin tumbler lås
Lås opp svingretningenIkke sant
Lås opp radius (grader)90

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.081
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8301406030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishFor dørtykkelseNøkkelnummerMonteringshull Dia.Antall pinsPris
COMPX NATIONAL C8732 Pin Tumbler Lock Bright Nickel | AD7BVK 4DEF5 C8732Lys nikkel1 / 16 "To nøkler, monteringsklemme og kamlåsemutterDobbelt D-hull - .635 x .760 "5182NOK
COMPX NATIONAL C9200 Pin Tumbler Lock Bright Nickel | AD7BVM 4DEF8 C9200Lys nikkel1 / 16 "To nøkler, monteringsklemme og kamlåsemutterDobbelt D-hull - .635 x .760 "5346NOK
COMPX NATIONAL MFWLT078-KD Låsing Tommelsnu Cam Lock | AD8PLL 4LHR3 MFWLT078-KD-----241NOK
COMPX NATIONAL C8154-915-26D Tumbler Knott Lås Dull Chrome 4 Pin | AD9PQK 4TYJ5 C8154-915-26Dmatt krom (26D)1 / 8 "9153 / 4 "41 294 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COMPX NATIONAL C9100 Pin Tumbler Lock Bright Nikkel
338NOK / enhet