Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KALDERE PRODUKTER COMPANY PLCD17004 Inline Coupler Acetal Avstengning Barbed | AC4AUU 2YDD9

COLDER PRODUCTS CORPORATION PLCD17004 Inline Coupler Acetal Avstengning Barbed

På lager
Vare: AC4AUU Modell: PLCD17004Kryssreferanse: 2YDD9

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
306NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCoupler
Kroppsdia.0.93 "
Body Materialacetal
FARGEHvit
TilkoblingstypeBarbed
Koblingsstørrelse1 / 4 "
Lengde1.95 "
Maks. Press120 psi
Temp. Område-40 grader til 180 grader F
Rør Innvendig Dia.1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Rett gjennom / avstengning (avstengning)

Produktvarianter

ProduktModellTube Utenfor Dia.Kroppsdia.FARGETilkoblingstypeLengdeRørstørrelseTemp. OmrådeRør Innvendig Dia.Pris
CALDER PRODUCTS COMPANY PLCD10004 Inline Coupler Acetal Shut-off Mnpt | AC4AUJ 2YDC9 PLCD10004-0.89 "HvitMNPT1.17 "1 / 4 "-40 grader til 180 grader F-251NOK
CALDER PRODUCTS COMPANY PLCD10006 Inline Coupler Acetal Avstengning Mnpt | AC4AUK 2YDD1 PLCD10006-1.01 "HvitMNPT1.15 "3 / 8 "-40 grader til 180 grader F-217NOK
CALDER PRODUCTS COMPANY PLCD12004 Panelmontert kobling Acetal Avstengning Ptf | AC4AUL 2YDD2 PLCD120041 / 4 "1.01 "HvitPTF1.87 "--40 grader til 180 grader F11 / 64 "459NOK
COLDER PRODUCTS COMPANY PLCD12006 Panelmontert kobling Acetal Avstengning Ptf | AC4AUM 2YDD3 PLCD120063 / 8 "1.01 "HvitPTF1.95 "--40 grader til 180 grader F1 / 4 "417NOK
CALDER PRODUCTS COMPANY PLCD13004 Inline Coupler Acetal Shut-off Ptf 0.17 | AC4AUN 2YDD4 PLCD130041 / 4 "0.93 "HvitPTF1.82 "--40 grader til 180 grader F11 / 64 "318NOK
CALDER PRODUCTS COMPANY PLCD13006 Inline Coupler Acetal Shut-off Ptf 1/4 | AC4AUP 2YDD5 PLCD130063 / 8 "0.93 "HvitPTF1.95 "--40 grader til 180 grader F1 / 4 "328NOK
KALDERE PRODUKTER COMPANY PLCD16004 Panelmontert kobling Acetal Avstengning | AC4AUQ 2YDD6 PLCD16004-1.01 "HvitBarbed1.95 "--40 grader til 180 grader F1 / 4 "433NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COLDER PRODUCTS CORPORATION PLCD17004 Inline Coupler Acetal Avstengning Barbed
306NOK / enhet