Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CMI 962-8 Tube Union Compression Messing 1/2 tommers rør | AH3PYG 32WG67

CMI 962-8 Tube Union Compression Messing 1/2 tommers rør

På lager
Vare: AH3PYG Modell: 962-8Kryssreferanse: 32WG67
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
263NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTube Union
TilkoblingKomprimering
Lengde1.31 "
MaterialeMessing
Trykk150
Temp. Område-65 grader til 250 grader F
Trådstørrelse11 / 16-20
Tube Size1 / 2 "
typenKomprimering

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0855
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeTrådstørrelseTube SizePris
CMI 962-10 Tube Union Compression Messing 5/8 tommers rør | AH3PYD 32WG62 962-101.43 "13 / 16-185 / 8 "379NOK
CMI 962-4 Tube Union Compression Messing 1/4 Tommers Tube | AH3PYE 32WG64 962-40.85 "7 / 16-241 / 4 "121NOK
CMI 962-6 Tube Union Compression Messing 150 psi | AH3PYF 32WG65 962-61.1 "17 / 32-243 / 8 "177NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CMI 962-8 Tube Union Compression Messing 1/2 tommers rør
263NOK / enhet