Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CMI 962-4 Tube Union Compression Messing 1/4 Tommers Tube | AH3PYE 32WG64

CMI 962-4 Tube Union Compression Messing 1/4 tommers rør

På lager
Vare: AH3PYE Modell: 962-4Kryssreferanse: 32WG64

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
121NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTube Union
TilkoblingKomprimering
Lengde0.85 "
MaterialeMessing
Trykk150
Temp. Område-65 grader til 250 grader F
Trådstørrelse7 / 16-24
Tube Size1 / 4 "
typenKomprimering

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)4.06
Skipets bredde (cm)1.78
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeTrådstørrelseTube SizePris
CMI 962-10 Tube Union Compression Messing 5/8 tommers rør | AH3PYD 32WG62 962-101.43 "13 / 16-185 / 8 "379NOK
CMI 962-6 Tube Union Compression Messing 150 psi | AH3PYF 32WG65 962-61.1 "17 / 32-243 / 8 "177NOK
CMI 962-8 Tube Union Compression Messing 1/2 tommers rør | AH3PYG 32WG67 962-81.31 "11 / 16-201 / 2 "263NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CMI 962-4 Tube Union Compression Messing 1/4 tommers rør
121NOK / enhet