Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CLIMAX METAL PRODUCTS W-25X Spesialdor 1/4 tomme diameter 5/8 tommer til 11 | AH8WXU 39AM02

CLIMAX METAL PRODUCTS W-25X spesialspindel 1/4 tomme diameter 5/8 tommer til 11

På lager
Vare: AH8WXU Modell: W-25XKryssreferanse: 39AM02
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
175NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpesialitet Dorn
Passer til hull5/8 "- 11"
Maks. RPMIkke rangert
Pilotlengde1-5 / 8 "
Shank Dia.1 / 4 "
Trådstørrelse5/8 "- 11"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0272
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode8466100175
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellPris
CLIMAX METAL PRODUCTS SM-3-250 Specialty Dorn Hold Abrasive Sheets | AH8WXP 39AL84 SM-3-25037NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CLIMAX METAL PRODUCTS W-25X spesialspindel 1/4 tomme diameter 5/8 tommer til 11
175NOK / enhet