Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CLIMAX METALLPRODUKTER H2C-300-S Akselkrageklemme 2 stk 3 tommers rustfritt stål | AF8ZQY 29NZ14

CLIMAX METAL PRODUCTS H2C-300-S Akselhalsbånd 2 stykke 3 tommers rustfritt stål

På lager
Vare: AF8ZQY Modell: H2C-300-SKryssref: 29NZ14

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 725 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAkselkrage
Bore Dia.3"
Klarering Dia.4.5 "
Krage stilKlemme
Dimensjonstypestandard
MaterialeRustfritt stål
Antall stykker2
Driftstemp. Område-40 grader til 800 grader F
Utenfor Dia.4.5 "
SkruematerialeRustfritt stål
Skruestørrelse3/8 "-24
Bredde3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7484
Skipets høyde (cm)1.91
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8487900080

Produktvarianter

ProduktModellSkruestørrelseBore Dia.Klarering Dia.BreddeMaterialeAntall stykkerDriftstemp. OmrådeUtenfor Dia.Pris
CLIMAX METALLPRODUKTER H2C-325 Akselkrageklemme 2 stk 3-1/4 tommers stål | AF8ZLV 29NY12 H2C-3253/8 "-243.25 "4.687 "7 / 8 "Svart oksidstål20 grader til 300 grader F4.5 "1 613 NOK
CLIMAX METALLPRODUKTER H2C-337 Akselkrageklemme 2 stk 3-3/8 tommers stål | AF8ZLW 29NY13 H2C-3373/8 "-243.375 "4.937 "7 / 8 "Svart oksidstål20 grader til 300 grader F4.75 "1 451 NOK
CLIMAX METALLPRODUKTER H2C-343 Akselkrageklemme 2 stk 3-7/16 tommers stål | AF8ZLX 29NY14 H2C-3433/8 "-243.437 "4.937 "7 / 8 "Svart oksidstål20 grader til 300 grader F4.75 "1 665 NOK
CLIMAX METALLPRODUKTER H2C-350 Akselkrageklemme 2 stk 3-1/2 tommers stål | AF8ZLY 29NY15 H2C-3503/8 "-243.5 "4.937 "7 / 8 "Svart oksidstål20 grader til 300 grader F4.75 "1 610 NOK
CLIMAX METALLPRODUKTER H2C-393 Akselkrageklemme 2 stk 3-15/16 tommers stål | AF8ZLZ 29NY16 H2C-3933/8 "-243-15 / 16 "5.437 "7 / 8 "Svart oksidstål20 grader til 300 grader F5.25 "2 527 NOK
CLIMAX METALLPRODUKTER H2C-400 akselkrageklemme 2-delt 4-tommers stål | AF8ZMA 29NY17 H2C-4003/8 "-244"5.437 "7 / 8 "Svart oksidstål20 grader til 300 grader F5.25 "2 395 NOK
CLIMAX METALL PRODUCTS H2C-325-S Skaftkrageklemme 2-delt 3-1/4 tommers rustfritt stål | AF8ZPZ 29NY91 H2C-325-S3/8 "-243.25 "4.687 "7 / 8 "Rustfritt stål2-40 grader til 800 grader F4.5 "3 571 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CLIMAX METAL PRODUCTS H2C-300-S Akselhalsbånd 2 stykke 3 tommers rustfritt stål
5 725 NOK / enhet