Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CLIMAX METALLPRODUKTER H1C-287-S Akselkrage Standardklemme 4-1/2 tomme utvendig diameter | AH7NDU 36WZ38

CLIMAX METAL PRODUCTS H1C-287-S Akselkrage Standardklemme 4-1 / 2 tommers utvendig diameter

På lager
Vare: AH7NDU Modell: H1C-287-SKryssreferanse: 36WZ38

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
3 675 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAkselkrage
Bore Dia.2.875 "
Klarering Dia.4.5 "
Krage stilKlemme
Dimensjonstypestandard
MaterialeRustfritt stål
Antall stykker1
Driftstemp. Område-40 grader til 800 grader F
Utenfor Dia.4.5 "
SkruematerialeRustfritt stål
Skruestørrelse3/8 "-24 x 1
Bredde3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8523
Skipets høyde (cm)1.91
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8487900080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeBore Dia.Klarering Dia.MaterialeDriftstemp. OmrådeUtenfor Dia.SkruematerialeSkruestørrelsePris
CLIMAX METALL PRODUCTS H1C-325-S Skaftkrageklemme 1 stk 3-1/4 tommers rustfritt stål | AF8ZMB 29NY18 H1C-325-S7 / 8 "3.25 "4.687 "Rustfritt stål-40 grader til 800 grader F4.5 "Rustfritt stål3/8 "-244 317 NOK
CLIMAX METALL PRODUCTS H1C-343-S Skaftkrageklemme 1 stk 3-7/16 tommers rustfritt stål | AF8ZMC 29NY19 H1C-343-S7 / 8 "3.437 "4.937 "Rustfritt stål-40 grader til 800 grader F4.75 "Rustfritt stål3/8 "-243 965 NOK
CLIMAX METALL PRODUCTS H1C-350-S Skaftkrageklemme 1 stk 3-1/2 tommers rustfritt stål | AF8ZMD 29NY20 H1C-350-S7 / 8 "3.5 "4.937 "Rustfritt stål-40 grader til 800 grader F4.75 "Rustfritt stål3/8 "-245 250 NOK
CLIMAX METALL PRODUCTS H1C-393-S Skaftkrageklemme 1 stk 3-15/16 tommer rustfritt stål | AF8ZME 29NY21 H1C-393-S7 / 8 "3-15 / 16 "5.437 "Rustfritt stål-40 grader til 800 grader F5.25 "Rustfritt stål3/8 "-246 482 NOK
CLIMAX METALLPRODUKTER H1C-325 Akselkrageklemme 1 stk 3-1/4 tommers stål | AF8ZMF 29NY23 H1C-3257 / 8 "3.25 "4.687 "Svart oksidstål0 grader til 300 grader F4.5 "Stål3/8 "-241 649 NOK
CLIMAX METALLPRODUKTER H1C-343 Akselkrageklemme 1 stk 3-7/16 tommers stål | AF8ZMG 29NY24 H1C-3437 / 8 "3.437 "4.937 "Svart oksidstål0 grader til 300 grader F4.75 "Stål3/8 "-241 369 NOK
CLIMAX METALLPRODUKTER H1C-350 Akselkrageklemme 1 stk 3-1/2 tommers stål | AF8ZMH 29NY25 H1C-3507 / 8 "3.5 "4.937 "Svart oksidstål0 grader til 300 grader F4.75 "Stål3/8 "-241 372 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CLIMAX METAL PRODUCTS H1C-287-S Akselkrage Standardklemme 4-1 / 2 tommers utvendig diameter
3 675 NOK / enhet