Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CLIMAX METALL PRODUCTS H1C-350-S Skaftkrageklemme 1 stk 3-1/2 tommers rustfritt stål | AF8ZMD 29NY20

CLIMAX METAL PRODUCTS H1C-350-S Akselhalsbånd 1 stykke 3-1 / 2 tommers rustfritt stål

På lager
Vare: AF8ZMD Modell: H1C-350-SKryssref: 29NY20
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
5 250 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAkselkrage
Bore Dia.3.5 "
Klarering Dia.4.937 "
Krage stilKlemme
Dimensjonstypestandard
MaterialeRustfritt stål
Antall stykker1
Driftstemp. Område-40 grader til 800 grader F
Utenfor Dia.4.75 "
SkruematerialeRustfritt stål
Skruestørrelse3/8 "-24
Bredde7 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8186
Skipets høyde (cm)2.22
Skipets lengde (cm)12.07
Skipets bredde (cm)12.07
HS kode8487900080

Produktvarianter

ProduktModellBreddeBore Dia.Klarering Dia.MaterialeDriftstemp. OmrådeUtenfor Dia.SkruematerialeSkruestørrelsePris
CLIMAX METALL PRODUCTS H1C-325-S Skaftkrageklemme 1 stk 3-1/4 tommers rustfritt stål | AF8ZMB 29NY18 H1C-325-S7 / 8 "3.25 "4.687 "Rustfritt stål-40 grader til 800 grader F4.5 "Rustfritt stål3/8 "-244 317 NOK
CLIMAX METALL PRODUCTS H1C-343-S Skaftkrageklemme 1 stk 3-7/16 tommers rustfritt stål | AF8ZMC 29NY19 H1C-343-S7 / 8 "3.437 "4.937 "Rustfritt stål-40 grader til 800 grader F4.75 "Rustfritt stål3/8 "-243 965 NOK
CLIMAX METALL PRODUCTS H1C-393-S Skaftkrageklemme 1 stk 3-15/16 tommer rustfritt stål | AF8ZME 29NY21 H1C-393-S7 / 8 "3-15 / 16 "5.437 "Rustfritt stål-40 grader til 800 grader F5.25 "Rustfritt stål3/8 "-246 482 NOK
CLIMAX METALLPRODUKTER H1C-325 Akselkrageklemme 1 stk 3-1/4 tommers stål | AF8ZMF 29NY23 H1C-3257 / 8 "3.25 "4.687 "Svart oksidstål0 grader til 300 grader F4.5 "Stål3/8 "-241 649 NOK
CLIMAX METALLPRODUKTER H1C-343 Akselkrageklemme 1 stk 3-7/16 tommers stål | AF8ZMG 29NY24 H1C-3437 / 8 "3.437 "4.937 "Svart oksidstål0 grader til 300 grader F4.75 "Stål3/8 "-241 369 NOK
CLIMAX METALLPRODUKTER H1C-350 Akselkrageklemme 1 stk 3-1/2 tommers stål | AF8ZMH 29NY25 H1C-3507 / 8 "3.5 "4.937 "Svart oksidstål0 grader til 300 grader F4.75 "Stål3/8 "-241 372 NOK
CLIMAX METALLPRODUKTER H1C-393 Akselkrageklemme 1 stk 3-15/16 tommers stål | AF8ZMJ 29NY26 H1C-3937 / 8 "3-15 / 16 "5.437 "Svart oksidstål0 grader til 300 grader F5.25 "Stål3/8 "-242 090 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CLIMAX METAL PRODUCTS H1C-350-S Akselhalsbånd 1 stykke 3-1 / 2 tommers rustfritt stål
5 250 NOK / enhet