Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CLIMAX METAL PRODUCTS CR2C-050-S Akselkrage Standard klemme 1/2 tomme borediameter | AH7NAC 36WY53

CLIMAX METAL PRODUCTS CR2C-050-S Akselkrage Standard klemme 1/2 tomme borediameter

På lager
Vare: AH7NAC Modell: CR2C-050-SKryssreferanse: 36WY53
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
806NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAkselkrage
Bore Dia.1 / 2 "
Klarering Dia.1.375 "
Krage stilKlemme
Dimensjonstypestandard
Materiale316 rustfritt stål
Antall stykker1
Driftstemp. Område-40 grader til 800 grader F
Utenfor Dia.1.125 "
SkruematerialeRustfritt stål
Skruestørrelse8-32 x 1/2 "
Bredde13 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0383
Skipets høyde (cm)1.03
Skipets lengde (cm)2.86
Skipets bredde (cm)2.86
HS kode8487900080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeBore Dia.Klarering Dia.MaterialeDriftstemp. OmrådeUtenfor Dia.SkruematerialeSkruestørrelsePris
CLIMAX METALL PRODUCTS CR2C-062-S Akselkrage Standard klemme 5/8 tommers borediameter | AH7NAD 36WY54 CR2C-062-S7 / 16 "5 / 8 "1.562 "316 rustfritt stål-40 grader til 800 grader F1 5 / 16 "Rustfritt stål10-32 x 1/2 "892NOK
CLIMAX METALL PRODUCTS CR2C-075-S Akselkrage Standard klemme 3/4 tommers borediameter | AH7NAE 36WY55 CR2C-075-S1 / 2 "3 / 4 "1.875 "316 rustfritt stål-40 grader til 800 grader F1.5 "Rustfritt stål1/4"-28 x 5/8"965NOK
CLIMAX METALL PRODUCTS CR2C-100-S Akselkrage Standard klemme 1 tommes borediameter | AH7NAF 36WY56 CR2C-100-S1 / 2 "1"2.062 "316 rustfritt stål-40 grader til 800 grader F1.75 "Rustfritt stål1/4"-28 x 5/8"1 274 NOK
CLIMAX METALL PRODUCTS CR2C-125-S Akselkrage Standard klemme 1-1/4 tommers borediameter | AH7NAG 36WY57 CR2C-125-S1 / 2 "1.25 "2.312 "316 rustfritt stål-40 grader til 800 grader F2-1 / 16 "Rustfritt stål1/4"-28 x 3/4"1 648 NOK
CLIMAX METALL PRODUCTS M1C-06 Skaftkrageklemme 15/64 tommer | AH8WWY 39AL68 M1C-0623 / 64 "15 / 64 "28.81mmStål0 grader til 300 grader F3 / 4 "StålM3 x 8121NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CLIMAX METAL PRODUCTS CR2C-050-S Akselkrage Standard klemme 1/2 tomme borediameter
806NOK / enhet