CLEVELAND KE50121-1 Hengselfjær, tung | CQ9TAB 28ZG51

CLEVELAND KE50121-1 Hengselfjær, Tung

Vare: CQ9TAB Modell: KE50121-1Kryssreferanse: 28ZG51
527NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakvår

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
CLEVELAND KE50121-2 Hengselfjær, lett | CQ9TAC 28ZG48 KE50121-2477NOK
RFQ
CLEVELAND SK2452300 Fjær | CQ9TAD 32ZF08 SK2452300851NOK
RFQ
CLEVELAND SK2382700 Fjær, ventilretur | CQ9TAE 32ZF07 SK2382700796NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CLEVELAND KE50121-1 Hengselfjær, Tung
527NOK / enhet