Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CLEVELAND C95402 Solid Fres, Diamond Cut, 6 mm, 18 mm, 75 mm, 45-graders helixvinkel | CQ9NHA 789K96

CLEVELAND C95402 Solid overfres, diamantkuttet, 6 mm, 18 mm, 75 mm, 45 graders helixvinkel

På lager
Vare: CQ9NHA Modell: C95402Kryssref: 789K96

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

405NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakrouter

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
CLEVELAND C95540 solid ruter, kompresjonsspiral, 1/2 tommer, 1 1/8 tommer, 3 tommer, 30 graders helixvinkel | CQ9NDB 789KR4 C9554011 151 NOK
CLEVELAND C95538 Solid ruter, kompresjonsspiral, 1/4 tommer, 3/4 tommer, 2 1/2 tommer | CQ9NDC 789KR2 C955385 780 NOK
CLEVELAND C95537 Solid ruter, kompresjonsspiral, 1/8 tommer, 3/8 tommer, 1 1/2 tommer | CQ9NDD 789KR1 C955374 093 NOK
CLEVELAND C95539 Solid ruter, kompresjonsspiral, 3/8 tommer, 1 1/8 tommer, 3 tommer, 30 graders helixvinkel | CQ9NDE 789KR3 C955398 597 NOK
CLEVELAND C95365 Solid Fres, Diamond Cut, 1.50 mm, 5 mm, 38 mm, 45-graders helixvinkel | CQ9NDF 789K59 C95365161NOK
CLEVELAND C95423 Solid Fres, Diamond Cut, 1.50 mm, 5 mm, 38 mm, 45-graders helixvinkel | CQ9NDG 789KC7 C95423170NOK
CLEVELAND C95394 Solid Fres, Diamond Cut, 1.50 mm, 5 mm, 38 mm, 45-graders helixvinkel | CQ9NDH 789K88 C95394170NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CLEVELAND C95402 Solid overfres, diamantkuttet, 6 mm, 18 mm, 75 mm, 45 graders helixvinkel
405NOK / enhet