Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CLEVELAND C86248 Spiral Point Tap, M16X1.5 Thread Size, 53.01 mm Thread Length, 110 mm Length | CQ9RVN 45EN57

CLEVELAND C86248 Spiral Point Tap, M16X1.5 Gjengestørrelse, 53.01 mm Gjengelengde, 110 mm Lengde

På lager
Vare: CQ9RVN Modell: C86248Kryssreferanse: 45EN57
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
1 279 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiral Point Tap

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1013
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
CLEVELAND C57012 Spiral Point Tap, #0-80 Gjengestørrelse, 5/16 tommer trådlengde, 1 5/8 tommers lengde | CQ9REU 435T67 C57012Spiral Point Tap422NOK
CLEVELAND C57600 Spiral Point Tap, #0-80 trådstørrelse, 5/16 tommer trådlengde, 1 5/8 tommers lengde | CQ9REV 435U90 C57600Spiral Point Tap407NOK
CLEVELAND C57009 Spiral Point Tap, #0-80 Gjengestørrelse, 5/16 tommer gjengelengde, 1 5/8 tommers lengde, H1/2B | CQ9REW 435T65 C57009Spiral Point Tap347NOK
CLEVELAND C57011 Spiral Point Tap, #0-80 Gjengestørrelse, 5/16 tommer gjengelengde, 1 5/8 tommers lengde, H2/2B | CQ9REX 435T66 C57011Spiral Point Tap395NOK
CLEVELAND C55370 Spiral Point Tap, #0-80 trådstørrelse, 5/16 tommer trådlengde, 1 5/8 tommers lengde, Ticn | CQ9REY 435R91 C55370Spiral Point Tap459NOK
CLEVELAND C55290 Spiral Point Tap, #0-80 trådstørrelse, 5/16 tommer trådlengde, 1 5/8 tommers lengde, tinn | CQ9REZ 435R43 C55290Spiral Point Tap412NOK
CLEVELAND C96010 Spiral Point Tap, #10-24 Gjengestørrelse, 1 tomme gjengelengde, 2 3/4 tommers lengde, 3 fløyter | CQ9RFB 45EP73 C96010Spiral Point Tap442NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CLEVELAND C86248 Spiral Point Tap, M16X1.5 Gjengestørrelse, 53.01 mm Gjengelengde, 110 mm Lengde
1 279 NOK / enhet