Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CLEVELAND C86141 Spiral Point Tap, M8X1.25 Thread Size, 35 mm Thread Length, 90 mm Length, 6H | CQ9RYD 45EM98

CLEVELAND C86141 Spiral Point Tap, M8X1.25 Gjengestørrelse, 35 mm Gjengelengde, 90 mm Lengde, 6H

På lager
Vare: CQ9RYD Modell: C86141Kryssreferanse: 45EM98

Få tak i det Mai 20, mandag
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
734NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiral Point Tap

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0365
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
CLEVELAND C96110 Spiral Point Tap, #10-24 Gjengestørrelse, 1 tomme gjengelengde, 2 3/4 tommers lengde, 3 fløyter | CQ9RFA 45ER25 C96110Spiral Point Tap312NOK
CLEVELAND C96111 Spiral Point Tap, #10-32 Gjengestørrelse, 1 tomme gjengelengde, 2 3/4 tommers lengde, 3 fløyter | CQ9RFM 45ER26 C96111Spiral Point Tap343NOK
CLEVELAND C86112 Spiral Point Tap, #12-24 Gjengestørrelse, 1 1/16 tommer gjengelengde, 3 1/8 tommers lengde | CQ9RGC 45EM69 C86112Spiral Point Tap438NOK
CLEVELAND C86113 Spiral Point Tap, #12-28 Gjengestørrelse, 1 1/16 tommer gjengelengde, 3 1/8 tommers lengde | CQ9RGK 45EM70 C86113Spiral Point Tap438NOK
CLEVELAND C96113 Spiral Point Tap, #12-28 Gjengestørrelse, 1 1/16 tommer gjengelengde, 3 1/8 tommers lengde, 2B | CQ9RGN 45ER28 C96113Spiral Point Tap340NOK
CLEVELAND C86101 Spiral Point Tap, #2-56 Gjengestørrelse, 1/2 tomme gjengelengde, 1 3/4 tommers lengde, 3 fløyter | CQ9RGV 45EM58 C86101Spiral Point Tap705NOK
CLEVELAND C96101 Spiral Point Tap, #2-56 Gjengestørrelse, 1/2 tomme gjengelengde, 1 3/4 tommers lengde, 3 fløyter | CQ9RGX 45ER16 C96101Spiral Point Tap606NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CLEVELAND C86141 Spiral Point Tap, M8X1.25 Gjengestørrelse, 35 mm Gjengelengde, 90 mm Lengde, 6H
734NOK / enhet