Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CLEVELAND C70129 Jobber Lengde Bor, Bor Størrelse 11.00 Mm, Drill Bit Point Vinkel 135 Deg., Kobolt

På lager
Vare: CH6NQA Modell: C70129Kryssreferanse: 4FXD4

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
358NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJobber lengde bor
BitstilSpiral
Skjærende retningHøyre hånd
Desimal ekvivalent0.4331
Borrstørrelse11mm
Borepunktslengde0.0897mm
FinishKobolt
Fløytelengde94mm
KlasseM42
Helix vinkel21 til 34 grader
Maks. Boredybde1 11 / 16 "
Antall fløyter2
Total lengde142mm
Pekevinkel135 grader
PunkttypeSplittpunkt
Shank Dia.11mm
Skaftlengde48 mm
TrådretningHøyre hånd
Toleranse+0 "/ - 0.001"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
OpprinnelseslandUSA

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CLEVELAND C70129 Jobber Lengde Bor, Bor Størrelse 11.00 Mm, Drill Bit Point Vinkel 135 Deg., Kobolt
358NOK / enhet