Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CLEVELAND C57253 Spiral Point Tap, M20X2.5 Gjengestørrelse, 50.80 mm Gjengelengde, 13.51 mm Lengde | CQ9RWH 435U70

CLEVELAND C57253 Spiral Point Tap, M20X2.5 Gjengestørrelse, 50.80 mm Gjengelengde, 13.51 mm Lengde

På lager
Vare: CQ9RWH Modell: C57253Kryssreferanse: 435U70

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 549 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiral Point Tap

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1755
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
CLEVELAND C57012 Spiral Point Tap, #0-80 Gjengestørrelse, 5/16 tommer trådlengde, 1 5/8 tommers lengde | CQ9REU 435T67 C57012Spiral Point Tap422NOK
CLEVELAND C57600 Spiral Point Tap, #0-80 trådstørrelse, 5/16 tommer trådlengde, 1 5/8 tommers lengde | CQ9REV 435U90 C57600Spiral Point Tap407NOK
CLEVELAND C57009 Spiral Point Tap, #0-80 Gjengestørrelse, 5/16 tommer gjengelengde, 1 5/8 tommers lengde, H1/2B | CQ9REW 435T65 C57009Spiral Point Tap347NOK
CLEVELAND C57011 Spiral Point Tap, #0-80 Gjengestørrelse, 5/16 tommer gjengelengde, 1 5/8 tommers lengde, H2/2B | CQ9REX 435T66 C57011Spiral Point Tap395NOK
CLEVELAND C55370 Spiral Point Tap, #0-80 trådstørrelse, 5/16 tommer trådlengde, 1 5/8 tommers lengde, Ticn | CQ9REY 435R91 C55370Spiral Point Tap459NOK
CLEVELAND C55290 Spiral Point Tap, #0-80 trådstørrelse, 5/16 tommer trådlengde, 1 5/8 tommers lengde, tinn | CQ9REZ 435R43 C55290Spiral Point Tap412NOK
CLEVELAND C96010 Spiral Point Tap, #10-24 Gjengestørrelse, 1 tomme gjengelengde, 2 3/4 tommers lengde, 3 fløyter | CQ9RFB 45EP73 C96010Spiral Point Tap442NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CLEVELAND C57253 Spiral Point Tap, M20X2.5 Gjengestørrelse, 50.80 mm Gjengelengde, 13.51 mm Lengde
1 549 NOK / enhet