Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CLEVELAND C32726 kobolt endefres 1/2 tomme diameter 3 tommer kuttet L | AC4YCJ 31C151

CLEVELAND C32726 kobolt endefres 1/2 tomme diameter 3 tommer kutt L

På lager
Vare: AC4YCJ Modell: C32726Kryssreferanse: 31C151

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

861NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKobolt endefres
Hjørneradius5"
Skjærende retningHøyre hånd
cutting Typesentrum
Diameter1 / 2 "
DimensjonstypeBrøkdel tommer
SluttEnkelt slutt
Avslutt søknadEtterbehandling
Slutt Mill StyleSquare
SluttstilSquare End
FinishTiCN belagt
KlasseGenerelt formål
Helix vinkel3"
Klippelengde3"
Liste nummerHGC4CTC
MaterialeKobolt
Fresing Dia.1 / 2 "
Antall fløyter4
Total lengde5"
Shank Dia.1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)12.95
Skipets bredde (cm)1.52
HS kode8466100175
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAntall fløyterHjørneradiusDiameterTotal lengdeShank Dia.SluttFinishHelix vinkelPris
CLEVELAND C32847 Kobolt endefres 1/8 tomme diameter 3/8 tomme kutt L | AC4XXD 31C024 C3284723-1 / 16 "1 / 8 "3 1 / 16 "3 / 8 "Double EndTiN belagt3 / 8 "643NOK
CLEVELAND C32833 Kobolt endefres 9/64 tommer Diameter 7/16 tommer Kutt L | AC4XXE 31C025 C3283323.125 "9 / 64 "3.125 "3 / 8 "Double EndBright7 / 16 "374NOK
CLEVELAND C32851 Kobolt endefres 3/16 tommer Diameter 7/16 tommer Kutt L | AC4XXF 31C027 C3285123.25 "3 / 16 "3.25 "3 / 8 "Double EndTiN belagt7 / 16 "643NOK
CLEVELAND C32855 Kobolt endefres 1/4 tomme diameter 1/2 tomme kutt L | AC4XXG 31C028 C3285523.375 "1 / 4 "3.375 "3 / 8 "Double EndTiN belagt1 / 2 "643NOK
CLEVELAND C32859 Kobolt endefres 5/16 tommer Diameter 9/16 tommer Kutt L | AC4XXH 31C029 C3285923.5 "5 / 16 "3.5 "3 / 8 "Double EndTiN belagt9 / 16 "652NOK
CLEVELAND C32863 Kobolt endefres 3/8 tomme diameter 9/16 tommer kuttet L | AC4XXJ 31C030 C3286323.5 "3 / 8 "3.5 "3 / 8 "Double EndTiN belagt9 / 16 "705NOK
CLEVELAND C32841 kobolt endefres 25/64 tommer diameter 13/16 kuttet L | AC4XXK 31C031 C3284124.125 "25 / 64 "4.125 "1 / 2 "Double EndBright13 / 16 "580NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CLEVELAND C32726 kobolt endefres 1/2 tomme diameter 3 tommer kutt L
861NOK / enhet