Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CLEVELAND C27673 Straight Flute Tap, M12X1.75 Thread Size, 23.81 mm Thread Length, 85.72 mm Length | CQ9YHJ 435K62

CLEVELAND C27673 Straight Flute Tap, M12X1.75 Gjengestørrelse, 23.81 mm Gjengelengde, 85.72 mm Lengde

På lager
Vare: CQ9YHJ Modell: C27673Kryssref: 435K62

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
597NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRett fløytekran

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
CLEVELAND C27636 Straight Flute Tap, #10-24 Gjengestørrelse, 1/2 tomme gjengelengde, 2 3/8 tommers lengde | CQ9XTD 435G70 C27636313NOK
CLEVELAND C27637 Straight Flute Tap, #10-32 Gjengestørrelse, 1/2 tomme gjengelengde, 2 3/8 tommers lengde | CQ9XTT 435G71 C27637289NOK
CLEVELAND C27660 Straight Flute Tap, 1/2-13 gjengestørrelse, 15/16 tommer gjengelengde, 3 3/8 tommers lengde | CQ9XZD 435G83 C27660589NOK
CLEVELAND C27646 Straight Flute Tap, 1/2-13 gjengestørrelse, 15/16 tommer gjengelengde, 3 3/8 tommers lengde | CQ9XZF 435G78 C27646620NOK
CLEVELAND C27661 Straight Flute Tap, 1/2-20 gjengestørrelse, 15/16 tommer gjengelengde, 3 3/8 tommers lengde | CQ9XZP 435G84 C27661600NOK
CLEVELAND C28022 Straight Flute Tap, 1/4-20 gjengestørrelse, 5/8 tommer gjengelengde, 2 1/2 tommers lengde | CQ9YAL 435K94 C28022425NOK
CLEVELAND C27655 Straight Flute Tap, 1/4-20 gjengestørrelse, 5/8 tommer gjengelengde, 2 1/2 tommers lengde | CQ9YAM 435G79 C27655308NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CLEVELAND C27673 Straight Flute Tap, M12X1.75 Gjengestørrelse, 23.81 mm Gjengelengde, 85.72 mm Lengde
597NOK / enhet