Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CLEVELAND VIBRATOR CO. VM-25 pneumatisk vibrator 15 Lb 16000vpm 80psi | AA8KLW 18K850

CLEVELAND VIBRATOR CO. VM-25 pneumatisk vibrator 15 Lb 16000vpm 80psi

På lager
Vare: AA8KLW Modell: VM-25Kryssref: 18K850
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
2 183 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPneumatisk vibrator
Beholderens vektkapasitet100 lb.
CFM @ 60 psi2.3
CFM @ 80 PSI2
dB @ 60 psi95
dB @ 80 psi95
Dutyintermittent
Force Force15 lb.
Housing Material304 rustfritt stål
Innløpsport1/4 "OD slange
Maks. Press80 psi
Maks. Temp.200 F
MonteringUniversell
MonteringsplateNei
Lyddemper1EJX3
Outlet Port# 10-32 UNF
Total høyde1.25 "
Total lengde2.187 "
Samlet bredde5 / 8 "
Hastighet @ 60 psi13,500 vpm
Hastighet @ 80 psi16,000 vpm
VibratortypeStempel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)11.68
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode8412390080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDutyHousing MaterialMaks. Temp.Total høydeTotal lengdeSamlet breddeVibratortypePris
CLEVELAND VIBRATOR CO. VM-25 SS Pneumatisk Vibrator 15 Lb 16000vpm 80psi | AA8KLX 18K851 VM-25 SSintermittent304 rustfritt stål200 F1.25 "2.187 "5 / 8 "Stempel3 771 NOK
CLEVELAND VIBRATOR CO. VM-38 pneumatisk vibrator 21 Lb 11 400vpm 80psi | AA8KLY 18K852 VM-38intermittent304 rustfritt stål200 F1.25 "2.875 "5 / 8 "Stempel2 333 NOK
CLEVELAND VIBRATOR CO. CVT-P-1 pneumatisk vibrator 11 Lb 19 250 Vpm | AA8KND 18K887 CVT-P-1KontinuerligAcetal plast185 F7 / 8 "1.25 "23 / 32 "Turbin3 532 NOK
CLEVELAND VIBRATOR CO. CVT-P-10 pneumatisk vibrator 25 Lb 20 500 Vpm | AA8KNE 18K888 CVT-P-10KontinuerligAcetal plast185 F1 9 / 32 "1.5 "31 / 32 "Turbin3 869 NOK
CLEVELAND VIBRATOR CO. CVT-P-30 pneumatisk vibrator 47 Lb 10 580 Vpm | AA8KNF 18K889 CVT-P-30KontinuerligAcetal plast185 F1.75 "2.75 "1.25 "Turbin4 557 NOK
CLEVELAND VIBRATOR CO. CVT-P-60 pneumatisk vibrator 147 Lb 6280 Vpm | AA8KNG 18K890 CVT-P-60KontinuerligAcetal plast185 F2 11 / 16 "4.125 "2 1 / 16 "Turbin6 293 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CLEVELAND VIBRATOR CO. VM-25 pneumatisk vibrator 15 Lb 16000vpm 80psi
2 183 NOK / enhet