Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CLEVELAND VIBRATOR CO. CVT-P-10 pneumatisk vibrator 25 Lb 20 500 Vpm | AA8KNE 18K888

CLEVELAND VIBRATOR CO. CVT-P-10 pneumatisk vibrator 25 Lb 20 500 Vpm

På lager
Vare: AA8KNE Modell: CVT-P-10Kryssref: 18K888
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
3 869 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPneumatisk vibrator
Bearing TypePermanent smurt rullelager
Beholderens vektkapasitet200 lb.
CFM @ 60 psi1.1
CFM @ 80 PSI1.4
dB @ 60 psi64
dB @ 80 psi85
DutyKontinuerlig
Force Force25 lb.
Housing MaterialAcetal plast
Innløpsport# 10-32 UNF
Maks. Press80 psi
Maks. Temp.185 F
MonteringUniversell
MonteringsplateNei
LyddemperInkludert
Outlet Port# 10-32 UNF
Total høyde1 9 / 32 "
Total lengde1.5 "
Samlet bredde31 / 32 "
Hastighet @ 60 psi20,500 vpm
Hastighet @ 80 psi20,900 vpm
VibratortypeTurbin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)11.68
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode8412390080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDutyHousing MaterialMaks. Temp.Total høydeTotal lengdeSamlet breddeVibratortypePris
CLEVELAND VIBRATOR CO. VM-25 pneumatisk vibrator 15 Lb 16000vpm 80psi | AA8KLW 18K850 VM-25intermittent304 rustfritt stål200 F1.25 "2.187 "5 / 8 "Stempel2 183 NOK
CLEVELAND VIBRATOR CO. VM-25 SS Pneumatisk Vibrator 15 Lb 16000vpm 80psi | AA8KLX 18K851 VM-25 SSintermittent304 rustfritt stål200 F1.25 "2.187 "5 / 8 "Stempel3 771 NOK
CLEVELAND VIBRATOR CO. VM-38 pneumatisk vibrator 21 Lb 11 400vpm 80psi | AA8KLY 18K852 VM-38intermittent304 rustfritt stål200 F1.25 "2.875 "5 / 8 "Stempel2 333 NOK
CLEVELAND VIBRATOR CO. CVT-P-1 pneumatisk vibrator 11 Lb 19 250 Vpm | AA8KND 18K887 CVT-P-1KontinuerligAcetal plast185 F7 / 8 "1.25 "23 / 32 "Turbin3 532 NOK
CLEVELAND VIBRATOR CO. CVT-P-30 pneumatisk vibrator 47 Lb 10 580 Vpm | AA8KNF 18K889 CVT-P-30KontinuerligAcetal plast185 F1.75 "2.75 "1.25 "Turbin4 557 NOK
CLEVELAND VIBRATOR CO. CVT-P-60 pneumatisk vibrator 147 Lb 6280 Vpm | AA8KNG 18K890 CVT-P-60KontinuerligAcetal plast185 F2 11 / 16 "4.125 "2 1 / 16 "Turbin6 293 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CLEVELAND VIBRATOR CO. CVT-P-10 pneumatisk vibrator 25 Lb 20 500 Vpm
3 869 NOK / enhet